カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(246)
- バイク純正部品(184)
- バイク部品(49)
- 自動車純正部品(35)
- 制御機器(25)
- メカニカル部品(19)
- 切削工具(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- トラック純正部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 機構部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 農業機械(5)
- 自転車部品(4)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 作業工具(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 介護用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(246)
- ホンダ(146)
- スズキ(36)
- トヨタ(22)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(19)
- brembo(18)
- Igus(イグス)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- AWJ(9)
- ニッサン(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- ニッセイ(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- 大塚刷毛製造(5)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
- WIDIN(4)
- エスコ(3)
- サンドビック(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「21000-2」の検索結果

FRP キャタピラローラーセット
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷から翌々日出荷樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布・脱泡用などに。材質豚毛
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から8日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)翌々日出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ジャポニカセクション 10mm方眼 青色
ショウワノート¥209税込¥2301冊(30枚)翌々日出荷シンプルかつ機能的な方眼ノートのシリーズ。より多くの人に便利に使っていただけるよう、表紙は”色のユニバーサルデザイン”に配慮した色彩設計とノート裏面には文字による表紙色表記、「Title」「Class」「Name」欄も大きめで書きやすく見やすいノートです。鉛筆でも書ける名前欄。本文は科学データにもとづく書きやすい罫色。便利な科目シールつき。ベルマーク付。材質紙サイズB5枚数30枚色(表紙)青
HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19色黒タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
六角棒レンチ
ハゼット¥659~税込¥725~1本翌々日出荷から60日以内出荷クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
エリエールドリップペーパーエコック 無漂白250枚(510mm×600mm)
エリエール¥2,498税込¥2,748特価1パック(250枚)当日出荷シート強度が高く、ドリップを吸収しても破れにくい。優れた吸水性・保水性・拡散性で、生鮮食材の乾燥を抑えます。パルプ100%。無漂白。用途肉・魚・野菜のドリップ吸収、拭き取り、包んでの保管にシートサイズ(mm)510×600
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から14日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色黒種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
希釈カップ
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱(50個)3日以内出荷から7日以内出荷医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。材質強化硬質ガラス色無色底形状(底型)平底口形状直口
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾25)
Igus(イグス)¥429~税込¥472~特価1個当日出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.59幅外寸(mm)35.5幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
チゼル 八角胴
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードなし材質クロムバナジウム鋼タイプ八角胴
マルテー画 筆
大塚刷毛製造¥719税込¥7911本当日出荷から11日以内出荷黒毛を使用した腰のある平筆です。ペイント用としてさまざまなジャンルで好評を博しています。毛材馬毛(主原毛)RoHS指令(10物質対応)対応
シム・スペーサー
岩田製作所¥949税込¥1,0441個翌々日出荷ピローブロックの高さ調整や芯出し、組立時のすき間調整などにご使用いただけます。ピローブロックの品番からお選びいただけます。ボルトを緩めるだけで簡単に差し込むことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
自転車ホーン 3421000200
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷120dBの大音量で安全も防犯も ロード・クロスに必須の電子ホーン。用途自転車に乗るすべての方におすすめの安全性と防犯性を高める電子ベルです。最大 120dB の大音量で、約5m先でもしっかり届くパワフルな警告音を実現。車通りの多い道路や、警笛区間を走る機会が多いライダーにも心強いアイテムです。クロスバイクやロードバイクにぴったりのシンプルデザインで、車体のアクセントにもなる ブラック/ブルー/レッド の3色展開。ボタンを押すだけの簡単操作で、危険予防にも防犯対策にも活躍します。さらに IPX4相当の防水性 で、小雨程度なら問題なく使用可能。工場内の注意喚起用など、自転車以外の場面でも幅広く使える万能ホーンです。質量(g)34音量120dB(デシベル)適合径(Φmm)【マウント】(推奨)~22.2縦(cm)7.6
丸型瓶 カーボーイ
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から4日以内出荷蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。 肩部に便利な一体成型のハンドル付。 漏れ防止タイプ。1Lごとに目盛が付いています。材質本体 LDPE、キャップ PPキャップタイプ83B
最高級鉄骨 筋違 胡麻
大塚刷毛製造¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から11日以内出荷さまざまな原毛の組み合わせで強くてねばりのある腰を実現しました。 抜群の耐久性と作業性。用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。形状筋違毛色胡麻色種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途鉄骨用RoHS指令(10物質対応)対応
AUストール型小便器
旭ハウス工業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。水洗式トイレ ストール小便便器。身長に関係なくお子様でもご安心して使用できます。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE
ヴィンテージショートバイザー
マルシン(マルシン工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から6日以内出荷「URBAN DUCK」や「MZ-HALF」などに取り付け可能なオプションのバイザーです。取り外し方。1あて布をあて、バイザーのボタンとヘルメットのボタンの間にマイナスドライバーを差し込みます。2少しずつ優しくこじりながらてこの原理で持ち上げてください。外れたらほかのボタンも同じようにして取り外してください。用途3点止めボタン付き、かつ帽体が小さめのヘルメットに取付可能。取付サイズ:左右のボタンをつないだ直線の長さが165~175mm。※小さめの帽体でもボタンの相性等によっては取り付けられない場合があります。素材強化ポリカーボネート
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥8,198税込¥9,0181本翌々日出荷から10日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
WIDIN¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)
WIDIN¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
...