カテゴリ
- 自動車純正部品(29)
- バイク純正部品(28)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 制御機器(7)
- 農業機械(6)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 建築金物(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(28)
- ホンダ(27)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 三菱(6)
- SMC(4)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
- 永興電機工業(2)
- LITTELFUSE(2)
- テクノフレックス(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コンパクトツール(1)
- スズキ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- ルミカ(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- PACデバイス(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「21020a」の検索結果

ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210
テクノフレックス(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から7日以内出荷非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系
TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/110/115
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
テクノフレックス¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンを標準装着しております。用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)