カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21025-011」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレーンワッシャ 9.1X18X0.2 21025-011 Kawasaki

    プレーンワッシャ 9.1X18X0.2 21025-011

    Kawasaki
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
  • Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ストレート 2 1011-255-0205 DEUTSCH

    Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ストレート 2 1011-255-0205

    DEUTSCH
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    タイプ = Backshell。シリーズ = DT。極数 = 2。DT シリーズストレートコンジットプラグコネクタアダプタバックシェルです. Deutsch シリーズのストレートプラグコネクタコンジットアダプタは、標準的な DT シリーズプラグコネクタ(エンドキャップなし)にスナップ固定するように設計されています。これらのバックシェルの設計により、各ユニットに複数の異なるサイズのスリット又はスリットなし波形管を収容することができます。. 材質: PA 6.6 / 黒 IP等級: IP40 動作温度: -40 → 1250 ° C 取り扱い温度 :-5 → 450 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応