カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,350)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,042)
  • バイク純正部品(422)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(381)
  • 制御機器(355)
  • 事務用品(229)
  • メカニカル部品(136)
  • 切削工具(116)
  • 配管・水廻り設備部材(90)
  • 農業機械(89)
  • 建築金物(87)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • 学童・教育用品(78)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 機構部品(72)
  • 自動車補修部品(63)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 測定用品(52)
  • 空調・電設資材(45)
  • 作業工具(42)
  • 電気材料(40)
  • 物流用品(39)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 安全標識(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 溶接用品(36)
  • オフィス家具(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 安全用品(25)
  • 厨房用品(23)
  • エンジン工具(23)
  • バイク部品(21)
  • カー用品(21)
  • 梱包用品(18)
  • 保管用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 医療(15)
  • トラック純正部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 照明(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 家電(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • テープ(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防災用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 安全保護具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業服(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 農具(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み

「210a」の検索結果

関連キーワード
5,473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(161件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
297x210x0.6mm/A4 マグネットシート(ホワイトボード型) エスコ297x210x0.6mm/A4 マグネットシート(ホワイトボード型)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
ホワイトボードとして使えます。 簡単にハサミで切って使えます。
仕様ドライワイプエスコ品番EA781EP-40厚さ(mm)0.6サイズA4(297×210mm)繰り返し・詰め替え対応
ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワンポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズアズワン
4,040税込4,444
1パック(10枚)
当日出荷
テープ幅(mm)210
NewStop-A FA-210-O 日酸TANAKANewStop-A FA-210-O日酸TANAKA
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合ガス酸素トラスコ品番452-5183質量(g)250使用圧力(MPa)0.99火口あり接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
PETセパレーター 210×297 A4 mm アズワンPETセパレーター 210×297 A4 mmアズワン
6,653税込7,318
1パック(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97123M(スリーエム)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]ハイバンド(輪ゴム)クラウン[事務用品](12件のレビュー)
299税込329
1箱(100g)
当日出荷から翌々日出荷
不純物を含まず優れた伸張力。
材質天然ゴムアメ色
汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ工進(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用型式コンデンサランモーター寸法(幅W×高さH)(mm)180×278連続使用時間8異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)100
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
329税込362特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
熱風加工機替ヒーター SURE(石崎電機製作所)熱風加工機替ヒーターSURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別替ヒーター
TRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ) 三協リールTRIENS エアーホースリール S-series(Sシリーズ)三協リール(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8全長(m)(ホース)10トラスコ品番365-8988質量(kg)3.5タイプ小型最高使用圧力(MPa)1.4本体質量(kg)3.5材質(ホース)ウレタン接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
FAX感熱記録紙 A4/210mm巾 ナカバヤシFAX感熱記録紙 A4/210mm巾ナカバヤシ
899税込989
1個
5日以内出荷
A4/210mm巾のFAX用紙です。
サイズA4幅(mm)210仕様表発色/GIII機用
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
SAFETY ブーム bolleSAFETY ブームbolle(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
テンプルの傾きとノーズパッドの調整が可能です。 肌触りのよいスポンジ素材のガスケットが付属で、粉じん等から目を守ります。 ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド質量(g)36規格ANSI規格品(Z87.1)(1654201JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機プラジェット 軽量タイプ SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 軽量タイプSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
押ボタンスイッチ用スイッチ部 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ用スイッチ部Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から111日以内出荷
角形試験管 シリコンキャップ付 SIBATA(柴田科学)角形試験管 シリコンキャップ付SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(3本)
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。 ・検水を入れて比色測定に使用します。
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン)交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220AYAESU(旧スタンダードホライゾン)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力付属品ベルトクッリップ定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
299税込329特価
1袋(3個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(11個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
片サドルバンド カクダイ片サドルバンドカクダイ(16件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。材質
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
729税込802
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
(87915)アウタミラー カバー RH トヨタ(87915)アウタミラー カバー RHトヨタ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
業務用OAラベル ナナワード シンプルパック nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナワード シンプルパックnana(東洋印刷)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(500枚)
翌日出荷
各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
シートサイズ(mm)210×297入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
528税込581
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
はさみ フィットカットカーブ 大型タイプ PLUS(プラス)[文具]はさみ フィットカットカーブ 大型タイプPLUS(プラス)[文具]
1,098税込1,208
1個
当日出荷
薄いものから厚いものまでズバッと切れる!1.しっかり握れる大型ハンドル2.85mmの長い刃渡り3.圧倒的軽い切れ味のベルヌーイカーブ刃4.滑らかさが持続 がたつき防止リング5.力がしっかり伝わる長い中子6.べたつきにくい3D設計刃(3D刃・チタン3D刃のみ)7.軽い切れ味が長持ちするチタンコート(チタン3D刃のみ)
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP+TPE、がたつき防止リング:POM外形寸法(mm)82×14×213板厚(mm)2刃渡り(mm)85
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
(87945)アウタミラー カバー LH トヨタ(87945)アウタミラー カバー LHトヨタ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ 信栄物産ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ信栄物産
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
フェンス挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス取付方式フェンス挟み込み寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0取付場所フェンス使用場所屋内・屋外兼用
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら