カテゴリ
- 厨房用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 作業工具(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 事務用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 農業機械(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
- CKD(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- よこやま(3)
- マリンテック(3)
- アーム[作業工具](2)
- 日動工業(2)
- ミヤコ自動車(2)
- パール金属(2)
- アサヒペン(2)
- EBM(江部松商事)(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- Bullcon(2)
- ナニワ(2)
- アライドテレシス(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- minimal LAND(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「210h-10」の検索結果

ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付レインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ショートヘッド六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホルダー付きです。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保しました。ニッケルクロームメッキタイプです。トラスコ品番857-1380セット内容ショートヘッド六角棒レンチ(mm):2210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から翌々日出荷ホルダー付き。パッケージ付。形状L型先端形状六角
レインボーレンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ホルダー付。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)275先端形状六角サイズ規格ミリ
ショートヘッド六角棒レンチ セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷付属品ホルダトラスコ品番448-2034セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ
CKD¥2,090~税込¥2,299~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ
CKD¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から31日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ
CKD¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から95日以内出荷ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応![SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07010928-150415-02.jpg)
SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション
アーム[作業工具]¥13,980税込¥15,3781セット(3個)3日以内出荷から4日以内出荷インチセレーション。材質S-50Cピッチセレーションピッチ 1/16"×90
組立アングル架台
ネグロス電工¥38,980~税込¥42,878~1台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
アリの巣コロリ
アース製薬(1件のレビュー)¥559税込¥6151個(6個)当日出荷●アリの生態を徹底研究!よく食べ、よく効く!ヒアリなどのいろいろなアリに ●超強力誘引巣ごと全滅!ヒアリ・アルゼンチンアリにも※ヒアリ・アルゼンチンアリなどの外来アリは、大きなコロニーを形成した場合、巣の防除が困難になります。最寄りの地方環境事務所や自治体にご連絡ください。 【容器・エサの6つの特長】 ・アリが全方向から侵入できる容器形状 ・耐水仕様だからどこでも置きやすい ・植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型 ・アリが食いつきやすいギザギザ形状の駆除エサ ・薬剤が飛び散らないので、お子様・ペットのいるご家庭にも ・いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤 【巣ごと全滅するメカニズム】 (1)こだわりの誘引剤で強力誘引。見つけたアリが仲間を呼んでたくさん食いつく。 (2)どんどん巣の中へ持ち帰り、巣の中のアリたちに分け与える。 (3)女王アリ、働きアリ、幼虫などにも効きめが広がり巣ごと全滅。 ●雨に強い設計! ●半生タイプ ●置くだけ!用途アリ、アリの巣の駆除成分【有効成分】フィプロニル種別置き型シリーズアリの巣コロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×10適合害虫クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ有効期間約1ヵ月(使用環境によって異なります。)使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、庭先、通気口の近く使用期間約1ヵ月(使用環境によって異なります。)利用場所屋内・屋外
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品
マリンテック¥1,498税込¥1,6481式当日出荷バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。10mmボルトで固定するタイプ。ステンレス丸座金付き仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
PCスタンダードハケ 水性用
アサヒペン(1件のレビュー)¥489税込¥5381本(30mm)当日出荷優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーターミナル
マリンテック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型
滑らんぞー ハード
CAPTAIN STAG(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481足当日出荷運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン機能(スパイク数)8個耐寒温度(℃)-40まで
マルチインパクトドライバー 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
ブギーボード 2分割画面モデル
キングジム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スイスイ書いてパッと消せる。 2 画面個別に使えて用途が広がる電子メモパッド。 2 画面分割しており、それぞれに独立したロック機能と消去ボタンがあるので、 必要な面だけを保護や削除ができます。 ボタンを押してらくらく消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約5万回消去。電池交換可能。※2画面合計。メモの保存はできません なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 書き込みやすくなるチルトスタンド 背面のチルトスタンドで書き込みやすい角度に保持できます。スタイラスを立てることができ、書きたい時にすぐに取り出して、そのまま書き込むことができます。(縦置き・横置き対応) 小さな掲示板として使えるスタイラススタンド スタイラススタンドにスタイラスを差し込み、平らな面に立てることが可能です。画面が見やすく、伝言やメッセージを残したい時に便利です。(縦置き・横置き対応)※スタイラスで本体を自立させた状態では筆記できません。用途オフィスでの管理&メモに 窓口での対面の受付にセット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス2本、取扱説明書(保証書付)材質ABS色シロ質量(g)約178外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×148×10機能スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール電池CR2025コイン形リチウム電池1個使用環境温度(℃)10~40画面サイズ約9インチLCD(約196×123mm、2画面合計)保管温度範囲(℃)0~45ロック機構○使用可能回数約5万回(2画面合計)電池交換式繰り返し・詰め替え対応
SMART FIT DAYS サコッシュポーチ(L)
リヒトラブ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷大きく開くスリット入り間口で、出し入れもしやすいシンプルなポーチ。材質本体:コットン・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×10×210
DNSプレミアム用紙 A4
伊東屋¥849税込¥9341パック(25枚)当日出荷から翌々日出荷高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。 裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。材質紙色白サイズA4印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器
A5 ノート ニーモシネ 8mm横罫
マルマン¥719税込¥7911冊(80枚)当日出荷『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』。情報の整理と振り返りがしやすい、マージン罫。・情報の見出しが書きやすく、振り返りがしやすい、マージン罫。・読みやすい、ゆったりとした8mmの罫幅。・リング製本なので、フラットに折り返しができる。・書きやすさを追求した、オリジナル筆記用紙。サイズA5質量(g)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×161×10寸法(縦×横)(mm)【本文】210×148用紙筆記用紙 80g/m2材質(表紙)表表紙:PP/裏表紙:PP罫線8mm横罫マージン付製本ツインワイヤ
ECO.R HVバッテリー
GSユアサ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷から6日以内出荷トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
PCスタンダードハケ ニス用
アサヒペン¥459税込¥5051本(30mm)当日出荷から3日以内出荷優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
AT-RKMT-J15
アライドテレシス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷本製品は、19インチラックの1ユニットに、ルーターやスイッチを2台設置可能な引出型トレーのラックマウントキットです。対応機種AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x550-18XTQ、AT-x550-18XSQ、AT-x320-10GH、AT-x320-11GPT、AT-x230-10GP、AT-SH230-10GP、AT-GS920/8PS、AT-GS980EM/10H、AT-GS980EM/11PT、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050VRoHS指令(10物質対応)対応
UFB-3F-2402
UNION(ユニオン)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷扉なし。ゴムベース付。文字標識ステッカー ST-100付。必要に応じ絵ステッカーの併用をご検討ください。内容積 : W210×D210×H575mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)225×225×600材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント質量(kg)4.3
UFB-6F-2771HZB
UNION(ユニオン)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷ゼンマイ式警報ベル付。扉なし。絵・文字標識ステッカー ST-171-KG付。内容積 : W210×D145×H545mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)218×175×550材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント質量(kg)2.15
ツーバイビット ホールダウン用
スターエム¥8,498税込¥9,3481本翌日出荷全長(mm)650サイズ21シャンク径(Φmm)六角軸12.5刃先径(Φmm)21有効長(mm)574適合電動機電気ドリル / アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下













![SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07010797-150415-02.jpg)
![SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07010928-150415-02.jpg)