カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 作業工具(6)
- トラック純正部品(3)
- 農業機械(2)
絞り込み
「211-0.89」の検索結果

ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥339税込¥3731本当日出荷サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)9タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷ホルダー付き。パッケージ付。トラスコ品番764-5660セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2形状L型質量(g)18タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4形状L型質量(g)44タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ