カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み

帆布頭巾 住友型ツバ無し
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持材質帆布質量(g)130長さ(cm)39頭囲(cm)58
Wカット60
三陽金属(ERBA)(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2枚)当日出荷【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。用途乗用草刈機用。適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021寸法(mm)140×60全長(mm)140刃長(mm)60刃厚(mm)6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら