カテゴリ

  • バイク純正部品(78)
  • 自動車純正部品(70)
  • トラック純正部品(59)
  • 測定用品(43)
  • 制御機器(35)
  • 電気材料(33)
  • 切削工具(20)
  • 機構部品(16)
  • 作業工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「211-2.5」の検索結果

関連キーワード
448件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ

    圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

    サミニ(23件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • A4リフィル・2穴 コクヨ

    A4リフィル・2穴

    コクヨ(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1冊(50枚)
    当日出荷
    ポケットの挿入口が端まで開くので、書類を入れやすくなっています。とじ穴部分をテープで補強しているので、とじ穴が破れにくくなっています。
    サイズA4-S穴数2ポケットR-PP
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • アルミスペーサー NTB

    アルミスペーサー

    NTB(52件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    材質JIS規格 A2017P
  • 卓上パンフレット立て アズワン

    卓上パンフレット立て

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    素材透明スチロール樹脂2mm厚
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切りくず穴数4
  • 円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5B

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
  • 高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
  • 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:ポリカボネート板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)75mma3/8寸法D(Φmm)83寸法e(mm)16.8材質(ケース)SUS寸法b(mm)18寸法h(mm)72測定流体気体、液体寸法c(mm)22材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)44.5目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)75材質(リング)SUS
  • モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SU 極超たわみ用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
  • パッキン ODI型 NOK

    パッキン ODI型

    NOK(8件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
  • 洗浄管固定金具 止め金具 カクダイ

    洗浄管固定金具 止め金具

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付ねじW1/4×山20
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • ガラス繊維ろ紙 GF/B Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/B

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(25枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬ロータリーバー ミスターマイスター

    超硬ロータリーバー

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。 金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。 チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。 焼き付きなどを防止する効果があります。
    適合材木工カット名称ダブルカットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SR 高たわみ用)

    SAMSOL(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色白
  • 内ネジ目皿 カクダイ

    内ネジ目皿

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    巣はネジ止め式。
    材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 微圧計 Φ75 右下精器製造

    微圧計 Φ75

    右下精器製造(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
    精度±1目盛仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B質量(g)600大きさ(Φ)75mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)75寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)71測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
  • PTFE撹拌羽根 アズワン

    PTFE撹拌羽根

    アズワン
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)羽根厚さ(mm)3.2
  • 部品 セーバーソー CR13VC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 セーバーソー CR13VC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 1 / 4 ” チャージングホースプラス2 アサダ

    1 / 4 ” チャージングホースプラス2

    アサダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。 可動式のバルブオープナーを内蔵しております。
    色黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示)

    渡辺電機工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • 時計細工用アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    時計細工用アジャスティングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)125種類精密プライヤ口先長(mm)27先端幅(mm)2
  • (85221)フロントワイパーアームLH トヨタ

    (85221)フロントワイパーアームLH

    トヨタ(9件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • (16572)ラジエター ホース トヨタ

    (16572)ラジエター ホース

    トヨタ(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170補強層2Wホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)ホース/960
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • ラジエーター(ニッサン) コーヨーラド

    ラジエーター(ニッサン)

    コーヨーラド(7件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーニッサン
  • スリッパ 30XL 山陽物産

    スリッパ 30XL

    山陽物産
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100足)
    5日以内出荷
    包装フィルムに「これはお客様の専用スリッパです。ご使用後はご自由にお持ち帰りください。」の内容が5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)で表記されています。
    用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:160×310全長(cm)30入数1箱100足表記5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)表記
  • 鍛造製 ストップバルブ 廣瀬バルブ

    鍛造製 ストップバルブ

    廣瀬バルブ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ