カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「212.5j」の検索結果

ショートヘッドボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ブランクパネル(アルミ・平板)
日東工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷付属品付属ねじなし材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W
オリエンタルモーター¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から88日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥12,063税込¥13,2691個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W
オリエンタルモーター¥46,980~税込¥51,678~1台9日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104