カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2125qtimax」の検索結果

エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。コンポジットハウジングを採用してクラス最軽量タイプになります。用途自動車関係など一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.62排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ質量(kg)1.14最大トルク(N・m)450全長L(mm)155無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34-340適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)NPT(エアインレット径)1/4インチ