カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
「2153‐322」の検索結果

重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ
ストア・エキスプレス¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷【商品特徴】省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。上段ハンガーパイプは高さ147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段) カンタンに取り外せる下段ハンガー、後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプは高さ91~182cmの間で高さ調節ができます。用途【特記】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w寸法(mm)バー内寸:幅1175、上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6材質/仕上スチール/クロームメッキ 焼付塗装質量(kg)8.5耐荷重(kg)80/全体、40/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)129×45×150~213