カテゴリ
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「216-204」の検索結果

ヒートラベル 6点表示6R
ミクロン(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W32×12寸法(幅W×高さH)(mm)32×12表示6点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応![アクワ水彩ナイロン筆 3本組(画筆箱小入) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21264556-260318-02.jpg)
アクワ水彩ナイロン筆 3本組(画筆箱小入)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211個当日出荷画筆箱小にアクワ水彩ナイロン筆3本(6・15・20号)が入ったセットです。弾力があり穂先のまとまりの良いナイロン毛使用。転がり防止付。 水彩画筆の3本セット。筆先をいためないケース付。材質:PP,ナイロン。サイズ:小6号:穂(19×径4mm)・全長(193mm)、大15号:穂(28×径8mm)・全長(204mm)、特大20号:穂(36×径10mm)・全長(216mm)。セット内容:アクア水彩ナイロン筆 小6号×1本(穂:19×径4mm、全長193mm)、アクア水彩ナイロン筆 大15号×1本(穂:28×径8mm、全長204mm)、アクア水彩ナイロン筆 特大20号×1本(穂:36×径10mm、全長216mm)、画筆箱小×1(250×30×20mm)用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。種別セット材質PP、ナイロンサイズ6・15・20号径(Φ)×全長(mm)(6号)4×193、(15号)8×204、(20号)10×216穂丈(mm)(6号)19、(15号)28、(20号)36
ハイパック 角型仕切付
千羽鶴印(エンテック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷異なった素材を区別して入れることができるので用途が広がり大変便利です。 中子は取りはずして洗えます。 電子レンジ対応(フタをはずして電子レンジでご使用できます。)形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)





![アクワ水彩ナイロン筆 3本組(画筆箱小入) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21264556-260318-02.jpg)