カテゴリ

  • 日用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「216-246」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納付きファブリックキャットタワー アイリスオーヤマ収納付きファブリックキャットタワーアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
強度と安定性にこだわった据え置きタイプのファブリックキャットタワーです。棚板をポール2本以上でしっかり支えることにより、強度をUPしています。大きめの底板で重心が下にあることで、安定を保ちます。収納ボックスには猫砂5Lが2袋入れられます。猫砂などの重量物を入れることで、より安定性がUPします。収納ボックスはふた付きでステップになります。ふたの裏面には突起があり、ずれにくくなっています。大きさの違う4枚の棚板は、スムーズに上り下りしやすい動線にしています。麻縄を巻いたつめとぎポールは4本あります。最上部はわた入りのふかふかベッドで、高いところが好きな猫ちゃんにぴったりです。ハンモック付きでゆったりくつろげます。ホルムアルデヒドの安全性試験をクリアしています。お客様組み立てとなります。
長さ(mm)【ポール】250【つめとぎポール】450(麻縄部分 350)寸法(mm)【ハンモック】500×280【ベッド】400×260×60【収納ボックス】500×246×194(内寸 476×216×158)質量(kg)16.05耐荷重(kg)【全体】12【棚板】6/枚【ハンモック】6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×1575棚板寸法(mm)2510×350mm、3510×190mm、4500×255mm、5510×305mm(※番号は取扱説明書のパーツリストより)底板寸法(mm)500×510
圧力IH 小容量ジャー炊飯器 東芝圧力IH 小容量ジャー炊飯器東芝
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
炊き分け機能を搭載したコンパクト3.5合炊き圧力IHジャー炊飯器です。大火力で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わりふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。高火力&圧力をかけることでお米のα化が促進され、甘味やねばりが引き出されます。「かため」「匠炊き」「もちもち」の3通りからお好みの食感を選べる「匠炊き」コースや炊き立ても温めなおしても美味しい「冷凍ごはん」コースなど様々な炊飯コースを搭載しています。お手入れのしやすい天面フラットパネルを採用、お手入れも簡単です。
仕様【内釜】釜厚さ:2mm / 外面:遠赤コート / 内面:備長炭ダイヤモンドコード付属品しゃもじ、軽量カップ質量(kg)5.8消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216コントロール【気圧】圧力1.2気圧(圧力可変)モードおススメ炊飯コース:食感炊き分け3通り、甘み炊き、早炊き、エコ炊飯、おかゆ/炊込み/冷凍ごはん消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:120.4(エコ炊飯)129.3(白米・匠炊き)、1時間あたりの保温時:16.3(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)51.7 区分:A省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)最大炊飯量3.5合(0.63L)