カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「216-261」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • ベアリングインナー (B2) MAZDA(マツダ)

    ベアリングインナー (B2)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • シール リヤー アクスル オイル (B2) MAZDA(マツダ)

    シール リヤー アクスル オイル (B2)

    MAZDA(マツダ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
  • スピンドル(R) ハブ (B2) MAZDA(マツダ)

    スピンドル(R) ハブ (B2)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • スピンドル(L) ハブ (B2) MAZDA(マツダ)

    スピンドル(L) ハブ (B2)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • (82152)フロントドア ワイヤ LH トヨタ

    (82152)フロントドア ワイヤ LH

    トヨタ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • (21626)ガスケット、ジョイント ニッサン

    (21626)ガスケット、ジョイント

    ニッサン
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハーネスセレクターレバー (H2) MAZDA(マツダ)

    ハーネスセレクターレバー (H2)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式ファイバースコープ 日動工業

    充電式ファイバースコープ

    日動工業
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。
    用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
  • エルゴトロン StyleView 座位・立位コンボ エクステンダー ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン StyleView 座位・立位コンボ エクステンダー ホワイト

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    長さを43cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンの昇降式コンボアームや、昇降式コンボシステムに取り付けができます。互換性のある製品は、ホームページをご参考ください。ケーブルマネージメントでケーブル類もすっきり収納できます。保証期間は5年間です。昇降式コンボアームやシステム本体は別売りとなります。
    用途StyleViewコンボ用アクセサリセット内容エクステンダーアーム、ピボットカバー、ウォールトラックマウントブラケット、取り付け金具ホワイト本体質量(kg)約4.1保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)パン:180