「21bpx72」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572

    ハスクバーナ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • ソーチェーン 21BPX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 21BPX

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ピッチ0.325ゲージ0.58(1.5mm)
  • アングルプレート オレゴン(OREGON)

    アングルプレート

    オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
  • チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
  • グラインダー砥石 オレゴン(OREGON)

    グラインダー砥石

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
    砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • ソーチェン H25(21BPX) ハスクバーナ

    ソーチェン H25(21BPX)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)

    アングルプレート 35°

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
  • 先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    先端交換式ソリッドガイドバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
  • 先端交換式ソリッドガイドバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    先端交換式ソリッドガイドバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。
  • 先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    先端交換式ソリッドガイドバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    .325ピッチのスリムタイプガイドバーです。歯数はSLタイプと同じ11個です。 長さは13”-24”と幅広く 取り扱っており、プロに最も人気のあるガイドバーです。 FVタイプをスリムにしたタイプで、FVタイプ より軽量で、キックバックも少ないという利点があります。 60ccクラスの大排気量チェンソーまで対応 しております。 また、SKタイプは樹脂を埋め込むことにより約20%の軽量化されております。
    適合ハスク346XP/357XP/550XP/560XP等ピッチ.325”ゲージ.058”(1.5mm)
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。
    用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル排気量(mL)44.6使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
  • E2050DS部品ガイドバー・チェン 新ダイワ

    E2050DS部品ガイドバー・チェン

    新ダイワ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    形状先端交換式スプロケットノーズバー部品名称ガイドバー使用【使用数】1
  • エンジンチェンソー 新ダイワ

    エンジンチェンソー

    新ダイワ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    クラスを超えた鋸断性能!
    付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27形状バー:先端交換式スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形416×225×277使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.3燃料タンク容量(L)0.4オイルタンク(L)0.27スパークプラグCMR7H始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)42.9
  • ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
  • ラミネートバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    ラミネートバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)
    7,398税込8,138
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
  • ハードノーズバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
  • エンジンチェンソー(445e II ) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(445e II )

    ハスクバーナ
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
    用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
  • カービングバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    カービングバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。
  • 軽量先端交換式ガイドバー ツムラ(末廣精工)

    軽量先端交換式ガイドバー

    ツムラ(末廣精工)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。
    ピッチ0.325
  • エンジンチェンソー(プロソー) 共立

    エンジンチェンソー(プロソー)

    共立
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
  • スギハラガイドバー(スターチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セット スギハラ(SUGIHARA)

    スギハラガイドバー(スターチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セット

    スギハラ(SUGIHARA)
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
    適合ハスクバーナチェンソー用適合メーカーハスクバーナ