カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)

「21cab104」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • TIステム・8DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    TIステム・8DIA/ナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット)ステム径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIステム・6DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    TIステム・6DIA/ナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット)ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース モノタロウ

    マグネットベース

    モノタロウ(181件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • テストインジケータ ステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ ステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ダイヤルテストインジケーター シンワ測定

    部品 ダイヤルテストインジケーター

    シンワ測定(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウ

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
  • マグネットスタンド シンワ測定

    マグネットスタンド

    シンワ測定(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    高い吸着力のマグネットスタンドです。
    用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド材質本体:鋳鉄寸法(mm)235×80×58吸着力(N[kgf])600[60]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウ

    ダイヤルゲージ てこ式

    モノタロウ(48件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
    用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5
  • マグネットベース (標準型) カネテック

    マグネットベース (標準型)

    カネテック(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットホルダ台 モノタロウ

    マグネットホルダ台

    モノタロウ(194件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途器具、装置の固定や仮付け
  • テストインジケータ用 クランプ アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ用 クランプ アリ溝付

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902053
  • マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウ

    マグネットベースミニ フレキシブルタイプ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])400[40]マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
  • マグネットスタンド用部品 シンワ測定

    マグネットスタンド用部品

    シンワ測定(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    専用部品
  • 微動送りマグネットベース モノタロウ

    微動送りマグネットベース

    モノタロウ(58件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.4吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm取付ねじ穴サイズM8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • スタンダードタイプ マグネットベース TRUSCO

    スタンダードタイプ マグネットベース

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
    仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(14件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
  • ミニマグネットベース モノタロウ

    ミニマグネットベース

    モノタロウ(38件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
    用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.38吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35
  • 小型ユニバーサルマグネットスタンド アズワン

    小型ユニバーサルマグネットスタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    省スペースな小型設計です。
    アーム長さ(mm)178
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
    仕様シリンダ側カップラねじ径3/8最高使用圧力(MPa)70