カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(1)

「21lpx」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーチェーン 100FTR リールチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 100FTR リールチェーン

    オレゴン(OREGON)
    82,980税込91,278
    1巻
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • B35 段付ビット ベッセル

    B35 段付ビット

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    1,398税込1,538
    1パック(10本)
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
  • アングルプレート オレゴン(OREGON)

    アングルプレート

    オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
  • ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)

    ヤスリホルダー

    オレゴン(OREGON)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
    用途ソーチェン目立て
  • グラインダー砥石 オレゴン(OREGON)

    グラインダー砥石

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
    砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3