カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(5)
- トラック純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 介護用品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「22-1421」の検索結果

引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥1,298税込¥1,428特価1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
822142 7分袖飾り釦つきスナップ釦ブラウスミントM~L
ケアファッション¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷さりげなくキラッと光る飾りボタンが素敵!乾燥機OKが嬉しい♪色ミントサイズM~L素材綿95%・ポリウレタン5%
822142 7分袖飾り釦つきスナップ釦ブラウスミントLL
ケアファッション¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷さりげなくキラッと光る飾りボタンが素敵!乾燥機OKが嬉しい♪色ミントサイズLL素材綿95%・ポリウレタン5%
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)1416幅(mm)169質量(kg)14高さ(mm)312材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)光束(Lm)7550使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
防爆形直管LEDランプ照明器具2灯用直付形
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)14使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
自立制御盤キャビネット
日東工業¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし
日東工業¥279,800~税込¥307,780~1台12日以内出荷基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ
日東工業¥299,800~税込¥329,780~1台12日以内出荷基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さいRoHS指令(10物質対応)対応