カテゴリ
- 制御機器(12)
- 自動車純正部品(11)
- バイク純正部品(10)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(9)
- ホンダ(8)
- 富士電機(5)
- テンパール工業(4)
- ナリカ(3)
- 三菱ふそう(2)
- ニッサン(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 日東工業(1)
- 不二空機(1)
- 高木綱業(1)
- 名古屋眼鏡(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
- Igus(イグス)(1)
- 永田製作所(1)
- 寺崎電気産業(1)
- プロトティップ(1)
エコロジープロダクト
「22-8201」の検索結果

ナイロンテグス
高木綱業(11件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付)
名古屋眼鏡(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷大きめメガネフレーム、サングラスに最適なフック付きメガネケースです。材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)色ブラック質量(g)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×83×65内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×60開閉ファスナー式鼻あてなし
ウルティメイト・ジョブサイトバッグ
Milwaukee(ミルウォーキー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷耐衝撃性ポリマー底部が中身を確実に守ります付属品ケースなしトラスコ品番521-4437
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形
寺崎電気産業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から43日以内出荷付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
(DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型
日東工業¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。付属品端子カバー。手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40,なべ小ねじM4-35質量(kg)1.4極数3P規格電気用品安全法JIS C 8201-3 AC-22A JEM1465 AC-31A定格【責務】60Aフレーム60定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)60適合電線(mm2)max.22定格使用電圧AC200端子構造圧着端子用M6適合圧着端子R2-6~CB22-6S短絡容量(kA)【定格協調】2.5電圧変動許容範囲85~110%定格短時間耐電流(kA)1
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形
富士電機¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷から76日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
センサカート用ファン固定用アダプタのみ(Go Direct)
ナリカ¥6,500税込¥7,1501セット11日以内出荷センサカート用ファン(Go Direct)をセンサカートに固定するためのアダプタです。適合適合ファン:E31-8201-18センサカート用ファンDTS-CFAN(Go Direct)、E31-8201-22センサカート用ファンのみ(Go Direct)RoHS指令(10物質対応)対応
センサカート用ファンのみ(Go Direct)
ナリカ¥29,000税込¥31,9001セット11日以内出荷ワイヤレスセンサカート用のファンです。別売のE31-8201-21センサカート用ファン固定用アダプタのみ(Go Direct)(注文コード82335201)でセンサカートに固定して使用します。適合適合センサ:E31-8200-01ワイヤレスセンサカート(緑)GDX-CART-G(Go Direct)、E31-8200-02ワイヤレスセンサカート(黄)GDX-CART-Y(Go Direct)RoHS指令(10物質対応)対応