カテゴリ
- 制御機器(131)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(24)
- ニチコン(20)
- KEMET(13)
- VISHAY(13)
- KYOCERA AVX(12)
- MURATA(村田製作所)(8)
- YAGEO(7)
- RS PRO(6)
- TDK(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- 日本ケミコン(3)
- ルビコン(2)
- AVX(2)
- EPCOS(2)
- 太陽誘電(1)
- 星日電子(1)
- 東信工業(1)
- ROHM(1)
- NOVA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「22μf 16v」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF
ニチコン¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF
ニチコン¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF
ニチコン¥549税込¥6041袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD許容差 = ±20%Aluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409税込¥4501パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF
日本ケミコン¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.4mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット(2000個)7日以内出荷FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-6945-33
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが仕様●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7200-71
Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEHBC220UAR
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(5個)7日以内出荷仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm)
ROHM¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 4 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 470 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 楕円形主波長 = 605 nm寸法 = 4.25 x 5mmLED材質 = AlGaInPROHM Through Hole SLD-430/SLI-430 Series LEDs. The SLD-430/SLI-430 series, from ROHM Semiconductor, are through hole LEDs with an oval lens. The SLD-430/SLI-430 offer a wide viewing angle and an increased central luminosity from condensing the lights in side ways.RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥409~税込¥450~1袋(5個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10%
VISHAY¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 3.5 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,B,T491B226K016AT
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(25個)翌々日出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 2.2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,293D226X9016B2TE3
VISHAY¥509税込¥5601袋(10個)翌々日出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 1.9Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 16V dc 0805 (2012M) GRM21BR61C226ME44L
MURATA(村田製作所)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)翌々日出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 16V dc 1210 (3225M) CGA6P1X7R1C226M250AC
TDK¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧16Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±20%静電容量22μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 22μF ±20%
TDK¥839税込¥9231袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = JB許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±10%セラミックコンデンサ Cシリーズ(3225サイズ). 3225 (ミリサイズ) チップコンデンサ 浮遊容量が少なく、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスが小さく、周波数特性が良好RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEHD1C220AR
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951袋(5個)翌々日出荷仕様HDシリーズ. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、非接触充電、PC、データセンタなどのICT用途が挙げられます。 HDシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、車載用途のインフォテインメント、コンフォートアクセサリ、セーフティなどがあります。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)16dc寿命5000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,C
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥769税込¥8461袋(25個)7日以内出荷HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車仕様●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●シリーズ:HC SMDアズワン品番65-7181-40
コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット(1000個)7日以内出荷FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:160mAアズワン品番65-7185-42
コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット(1000個)7日以内出荷HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:39mAアズワン品番65-7196-63
コンデンサ 22μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161袋(5個)7日以内出荷FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定仕様●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7203-21
コンデンサ 22μF 16V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781セット(2000個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-6942-29
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,TAP226K016SCS
KYOCERA AVX¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)16dc、サージ:65@+85℃シリーズTAP許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.5
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 5個入
YAGEO¥589税込¥6481セット(5個)7日以内出荷Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%アズワン品番65-6992-39
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 25個入
YAGEO¥859税込¥9451セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-67
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入
YAGEO¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-25
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781セット(500個)7日以内出荷Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端の X5R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-01
タンタルコンデンサ 22μF 16V dc B2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥499,800税込¥549,7801セット(3000個)7日以内出荷Panasonic TQC シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。この製品では、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを採用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-71
タンタルコンデンサ 22μF 16V dc 3216-18 1袋 20個入
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Extended RangeSmall size, suitable for high density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial AV equipment General purpose仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:2.9Ω●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7036-29