カテゴリ
- 制御機器(13)
- 作業工具(2)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「220-6x200」の検索結果

ボールグリップドライバー
ベッセル(175件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥7,982税込¥8,7801箱(10本)当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXO24
APEM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12
APEM¥839税込¥9231個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB24
APEM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXO24
APEM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXG24
APEM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXG12
APEM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXG24
APEM¥759税込¥8351個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB12
APEM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR12
APEM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB24
APEM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB12
APEM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR24
APEM¥829税込¥9121個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ