カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(197)
  • FA担当者のオススメ新商品(156)
  • メカニカル部品(125)
  • 空調・照明・電設資材(123)
  • バイク部品(122)
  • 農業機械(117)
  • 制御機器(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 電動工具(27)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 作業服(8)
  • 空圧工具(7)
  • 安全用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2200r」の検索結果

924件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棒マグネット TRUSCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    棒マグネット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    棒状でメモなどを安定して止められます。
    幅(mm)15厚さ(mm)7
  • プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソー

    プロサイド(スクリューブレード)

    大日ハンソー(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
  • アニマルマーカー エグゼック

    アニマルマーカー

    エグゼック
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
  • 都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手)

    都市ガス用 メタルホース

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
    用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥20,250税込¥22,275
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
  • 都市ガス用 メタルホース アイボリー 日本継手(旧:JFE継手)

    都市ガス用 メタルホース アイボリー

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
    用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。色アイボリー使用ガス都市ガス用
  • チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤 デンゲン

    チャージングホース 高圧用3/8細口Aタイプ 赤

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R-12用種別高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • チャージングホース SL ホース 虫付 デンゲン

    チャージングホース SL ホース 虫付

    デンゲン
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R-12用接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
  • チャージングホース 両端ストレート 虫なし デンゲン

    チャージングホース 両端ストレート 虫なし

    デンゲン
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R-12用仕様両端虫なし接続口径7/16-20UNF危険物の類別非危険物接続形状L型/Sストレート
  • ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル 2BE

    FKD(フクダ精工)
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS-Co刃数2
  • アニマルマーカー ケニス

    アニマルマーカー

    ケニス
    ¥9,998税込¥10,998
    1組(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
  • SEC-ウェーブミルWFX型 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミルWFX型

    住友電工ハードメタル
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A
    使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2被測定導体径最大Φ33mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    ¥181,980税込¥200,178
    1個
    4日以内出荷
    OL2200RTJP
    用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1形状ラック/タワー規格FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×433×600出力電圧(V)AC100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%本体質量(kg)31定格入力電圧(V)20入力電圧(V)100~125運転方式常時インバータ電源コード(m)3保存温度(℃)0~40容量(W)1440入力プラグNEMA 5-20P本体寸法(mm)奥行600出力波形純粋正弦波相数単相バッテリー電圧(V)72保証期間3定格出力容量(VA)2200入力周波数(Hz)50/60±10設置方式ラック/タワー安全規格FCCクラスA/UL/BSMI/VCCI充電時間(時間)4容量(VA)2200蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数6適合バッテリー密閉型鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100~125RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433給電方式常時インバーター定格出力容量(W)1440相対湿度(%RH)0~90出力コンセント形状NEMA 5-20R出力コンセント数7
  • ラブアーマービーズブロック コクゴ

    ラブアーマービーズブロック

    コクゴ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバス。コンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。
    材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製使用温度範囲(℃)室温+5~150電源(V)120、50/60Hz温度精度±0.2℃
  • TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 Panasonic(パナソニック)

    TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
    適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
  • ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Redタイプ)

    タカノ
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2色red寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200

    椿本チエイン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1リンク
    5日以内出荷から17日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)11.6ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥88,980税込¥97,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数2
  • ワンタッチファン単体2個 ファン単品 ジーベック
    ブラック
    グレー

    ワンタッチファン単体2個 ファン単品

    ジーベック
    ¥5,290税込¥5,819
    1セット(2個)
    当日出荷
    ジーベック製空調服全般に使用できます。
    用途空調服用。最大風量(L/sec)7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
  • ドーム照明 HPD2シリーズ CCS(シーシーエス)

    ドーム照明 HPD2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥362,572税込¥398,829
    1個
    7日以内出荷
    ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
    用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形
  • リング照明 HPR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 HPR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥317,572税込¥349,329
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
    用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • スイスカット チップ SCIR/L-22-N/R/L イスカル

    スイスカット チップ SCIR/L-22-N/R/L

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    溝入れ、突っ切り加工用チップです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。
  • 常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)
    材質金属色黒出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%入力電圧(V)100~125電源コード(m)3保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5%出力波形正弦波相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±10、60±10動作温度(℃)0~40過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • 露出型コネクタ ボディ 泰和電器

    露出型コネクタ ボディ

    泰和電器
    ¥41,250税込¥45,375
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
  • AP2200 ゴアテックス(R)反射付レインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP2200 ゴアテックス(R)反射付レインスーツ

    MAEGAKI(前垣)
    ¥25,980税込¥28,578
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えたゴアテックスワークウェア。 寸法は作業性を高める動きやすいゆったりサイズに設定しており、9サイズの広いサイズ展開で様々な体格の方にお選びいただけるのが特徴です。 高輝度の50mm反射帯で高い視認性を確保しました。両袖、両胸計4か所に便利なループ付きです。洗濯機で丸洗いOK。
    用途軽作業・デリバリーセット内容上下セット色ブルー質量(g)約850(Lサイズ)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、防風、3層構造、ダブルフラップ、反射付、広口納袋 洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
  • チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズ

    チップ(溝入れ)

    NTKカッティングツールズ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • カッタ NTKカッティングツールズ

    カッタ

    NTKカッティングツールズ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1本
    4日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~)

    CKD
    ¥48,425~税込¥53,268~
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷
    作動方式複動・落下防止形
  • ソリッドマイスター エンドミル TEBO タンガロイ

    ソリッドマイスター エンドミル TEBO

    タンガロイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    4日以内出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途倣い加工用。刃数4枚材種AH710
  • LNSDシリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSDシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥535,295税込¥588,825
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T5H3~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T5H3~)

    CKD
    ¥1,975~税込¥2,173~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-H3~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-H3~)

    CKD
    ¥2,638~税込¥2,902~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー

    椿本チエイン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T2H3~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T2H3~)

    CKD
    ¥3,675~税込¥4,043~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品