カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)

「2201864-4」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini I/O レセプタクル キット タイプ 1 ピアシング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
  • Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 1 はんだ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    当日出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O LOCK EXTENDタイプ 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85ボタン色スライド:黒接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
  • インダストリアル ミニ I/O コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    インダストリアル ミニ I/O コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    当日出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
  • TE Connectivity 基板ソケット 8 極 ストレート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板ソケット 8 極 ストレート

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8タイプ = モジュラプラグ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 Vコンタクト材質 = 銅合金ミニI/Oプラグキット. コンパクトな省スペース設計が採用され、ラッチ付き電線対基板I/Oインターフェイスを備えた産業用ミニI/Oプラグコネクタです。ミニI/Oプラグコネクタは、コンタクトインターフェイスに2つの接点を備えていて、振動が多い環境で優れた電気的信頼性を実現します。ラッチ機能は、最大98 Nの力に対しても確実にかん合を保持し、偶発的な引き抜きを防止します。これらの産業用ミニI/Oコネクタのハウジングは、誤かん合防止用の極性を備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース基板実装設計 コンタクトインターフェイスに2つの接点 ラッチによる確実なかん合接続 誤かん合を防止する極性化. 用途. これらの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、RJ45の代わりとして一般的に使用され、さまざまな産業用途に適しています。用途には、工業用制御、モーションコントロール、PLC、ロボットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマブルコントローラ MECHATROLINK-Ⅱケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ MECHATROLINK-Ⅱケーブル

    omron(オムロン)
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷から81日以内出荷
  • TE Connectivity ミニI/Oコネクタ  Plug TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ミニI/Oコネクタ Plug

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様TE ConnectivityミニI/Oプラグキット. 現場で取り付け可能な産業用ミニI/Oプラグコネクタキットです。革新的な貫通型端子を使用して、時間の節約と信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニI/Oプラグコネクタは、省スペース設計により、従来のRJ45プラグの1/4のサイズになっています。コンパクトサイズにより、設計の柔軟性が向上しています。この産業用ミニI/Oプラグコネクタのコンタクトは、2接点のコンタクトを備え、高信頼性の電気接続を実現しています。こうした特性により、産業環境及び高振動環境でも、このコネクタの利用が可能になっており、生産性の向上が実現します。. 特長と利点. 時間を節約できるワイヤ終端 2接点のコンタクト、振動に強い高信頼性接続を実現 コンパクトな省スペース設計 さまざまな構成でレセプタクルと相互にかん合可能 ワイヤ間の接続に対応. 製品用途の情報. 現場で取り付け可能なこの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、産業環境及び高振動環境での使用に適しています。用途には、工業用通信、モーション及びドライブ、PLC、ロボットがあります。形状ストレート幅(mm)34高さ(mm)10.29タイプシールド取付方式ケーブルマウント極数8シリーズType IIポート数1端子種別IDCコネクタ形状ミニI/Oプラグ材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Mini I/O ケーブル プラグ タイプ 2 はんだ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,698税込8,468
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。
    用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0適合電線サイズAWG:30~26RoHS指令(10物質対応)対応結線半田
  • ACサーボ用 SSCNETⅢケーブル(盤内用標準コード) 三菱電機

    ACサーボ用 SSCNETⅢケーブル(盤内用標準コード)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    仕様コントローラ、CN1A、CN1B用
  • 2201855-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    2201855-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2201855-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    2201855-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • TE Connectivity ミニI/Oコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ミニI/Oコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様TE ConnectivityミニI/OタイプI / タイプII基板実装ヘッダ. TE ConnectivityのミニI/O基板実装サイドエントリヘッダ製品です。この小型コネクタは、従来のRJ45の1/4のサイズにより、75 %の省スペースソリューションで、貴重な基板設置面積を解放します。2点接触システム付きで設計された、コネクタの独自のロック機能により、確実なかん合が実現され、高振動の用途でのプラグの外れを防止し、高コストのダウンタイムが短縮されます。この製品のミニI/Oコネクタは、タイプIとタイプIIの両プロファイルをご用意しています。. 特長と利点. 小型でコンパクト サイズは従来のRJ45の1/4 耐振動性 シールド付き 2接点で信頼性の高い接続. 用途. PLC モーション及びドライブ ロボット 産業用通信形状ライトアングル幅(mm)9.81高さ(mm)7.36タイプシールド取付方式表面実装極数8ポート数1端子種別はんだコネクタ形状ジャック材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • モジュラープラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    モジュラープラグ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,998税込7,698
    1パック(10個)
    当日出荷
    形状ストレートタイプコネクタ種類角型極数8定格電流(A)Max1.5RoHS指令(10物質対応)対応適用領域プラグモジュラー
  • プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
  • TE Connectivity ケーブルアセンブリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ケーブルアセンブリ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷