カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2205a mso」の検索結果

超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz)
Pico Technology¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ 6種の機能が1台に PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル
Pico Technology¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 25MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 500 Mサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2205A MSO 2チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2205A MSOは、25 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート500 MS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205A MSOは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205A MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205A MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応