カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「22060aa」の検索結果

ノックセンサー
NGK(日本特殊陶業)¥3,798税込¥4,1781本翌日出荷多くの自動車メーカーに純正採用された 安心・信頼の品質 自社設計・自社製造による安定したパフォーマンス 長年培ったセラミック技術を余すことなく注入した NTKノックセンサ
ナベコネジ(+ジアナ) 6X8 220AA0608
Kawasaki(1件のレビュー)¥73税込¥801個4日以内出荷代表車種KLX125CGF主な適合純正品番220AA0608主な適合車種(カワサキ)KLX250SGF
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 250V dc 0603 (1608M) CGA3E3C0G2E221J080AA
TDK¥929税込¥1,0221袋(100個)7日以内出荷TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧250Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±5%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)