カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 手袋(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220XL」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロベルト XL037形 バンドー化学

    シンクロベルト XL037形

    バンドー化学(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
  • タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXL037形

    三ツ星ベルト(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • シンクロベルト XL025形 バンドー化学

    シンクロベルト XL025形

    バンドー化学(9件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)6.4種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト呼び幅025ベルト形XL
  • パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XL037形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ

    バンドー化学(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトベルト形XL
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • タイミングベルト XL050 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL050

    三ツ星ベルト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅050ベルト形XL
  • パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ

    バンドー化学
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトベルト形XL
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ

    バンドー化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトベルト形XL
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 558 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 55 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:558mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-3186アズワン品番65-8001-22
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 558 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:558mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0706アズワン品番65-7882-24
  • タイミングベルト 幅 7mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 7mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 558 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:558mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0708アズワン品番65-7906-78
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • ホースCMP(D13/7.5XL220) ヤンマー

    ホースCMP(D13/7.5XL220)

    ヤンマー
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
  • ディフェンダー3 GTX REV’IT!

    ディフェンダー3 GTX

    REV’IT!
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、。左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、。左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。「着脱可能なGORE-TEXインナーを装備したオールシーズンジャケット」
    タイプGORE-TEXジャケット型番FJT305関連部品型番:FPT107,FJT297,FJT252,FJT288素材ナイロン、牛皮性別メンズ
  • トルネード4 H2O REV’IT!

    トルネード4 H2O

    REV’IT!
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    マルチシーズン・マルチレイヤー・ベンチレーテッド ツーリングジャケット「TORNADO 4 H2O(トルネード4)」。ロングツーリング特化のコンセプトを継承したまま、4世代目として生まれ変わったスーパーロングセラー。行先やシチュエーションによって性能をカスタマイズ可能。・着脱式防寒中綿インナー付属。・着脱式防水透湿インナー付属。・メッシュ生地を各所に適正配置。・防水インナーはブルゾンとして単体使用もカッパとしてジャケット上からも着用可能。機能性とプロテクション性を高次元で両立。・胸・肩・背・腰にリフレクター配置。・腕・腰・袖口・襟と各所を調整可能。・濡れたジャケットを掛けるためのハンガーループ採用。・耐久性に優れた多層構造3Dメッシュ生地。・引裂強度に特化したリップストップ生地。・バタつきを抑え着心地を強化する調整式裏起毛カラー(襟)。・プロテクターポケットにメッシュ生地使用。・肩とひじにCE規格レベル2プロテクター標準装備。・ひじプロテクター調整可能。1着でどこまででも走れるハイテクなマルチシーズンウエアに仕立てました。
    タイプテキスタイルジャケット型番FJT382関連部品型番:FPT138,FJT388,FJT305,FJT343,FLU004素材ポリエステル性別メンズ
  • 電解コンデンサ 22μF 35V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 22μF 35V dc 1セット 900個入

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:22μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6938-62
  • 電解コンデンサ 22μF 35V dc 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 22μF 35V dc 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6938-49
  • ネーム9 既製(イ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(イ)

    シヤチハタ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ネーム6 既製(イ) シヤチハタ

    ネーム6 既製(イ)

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    朱(インキ)シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字グリーン購入法適合印面種別浸透印
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 下衣 TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 下衣

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1着
    当日出荷
    通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 ウエストゴム入り、足口ゴム入り、ポケットなし。
    用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様袖口・背ウエストゴム入り、フードゴム入り、裾折り返し、縫い目は内縫い種別セパレート服 下衣材質ポリプロピレン100%ホワイト通気性96cm3/cm2/s
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1着
    当日出荷
    通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様裾口シームレス化による軽量化種別セパレート服 上衣ヤッケ材質ポリプロピレン100%ホワイト通気性96cm3/cm2/s
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • ブラック11 既製(イ) シヤチハタ

    ブラック11 既製(イ)

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字グリーン購入法適合印面種別浸透印
  • AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル

    アライドテレシス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARロングネックエンドミル

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
  • 手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング) エスコ

    手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    EU規格CE EN388耐切創レベル5 熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 破れにくい、切れにくい、裂けにくい。 耐摩耗性に優れています。
    機能耐切創性、耐摩耗性、タッチパネル操作可耐切創性5
  • 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ

    手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1枚
    翌日出荷
    機能耐切創
  • 手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応) エスコ

    手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1双
    翌日出荷
    EU規格CE EN388耐切創レベルA6 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 13ゲージ ポリウレタンコーティング
    機能耐切創性、タッチパネル操作可
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    種類セミメタル
  • ブラック8 既製(イ) シヤチハタ

    ブラック8 既製(イ)

    シヤチハタ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ”

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷
    ウィルス・細菌への高いバリア性(クラス6)と快適性を両立した感染対策用使い切り防護服です。易脱衣性により二次感染リスクを低減させます。
    用途感染対策用。材質ポリプロピレン、ポリエチレン不織布+ポリエチレンフィルムホワイトタイプつなぎ服
  • ステンレス ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 春夏用ハーフフィンガーグローブ(S220) ROCKBROS(ロックブロス)

    春夏用ハーフフィンガーグローブ(S220)

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    本製品は、春夏シーズン向けのハーフフィンガータイプのサイクルグローブです。滑り止め加工およびSBRパッドを配置し、グリップ力の向上と衝撃吸収性を確保しています。通気孔や吸汗速乾性素材を使用し、快適性を高めています。伸縮性のある素材により自然なフィット感が得られ、手や手首に疲労や痛みを感じやすい方にも適しています。素材:SBR PAD
    用途ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク(MTB)を使用した通学・通勤、またはサイクリングを趣味とされる方に適しています。グリップ力を求める方や、走行時に手・手首の負担軽減を目的とする方に推奨されます。
  • ステンレス鋼製ハンドルXL-CU型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルXL-CU型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    高級感ボリューム感が豊かな多目的ハンドル。表面はシャープなクリスタルカット調で鏡面研磨仕上げとサテン仕上げを交互に施した高級仕上げです。(耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パ-ツリスト UZ50XL2 2014-1    9900B-50091-012 スズキ

    パ-ツリスト UZ50XL2 2014-1 9900B-50091-012

    スズキ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-50091-012