カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「220b0630」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバー シリンダーヘッド (B6) MAZDA(マツダ)

    カバー シリンダーヘッド (B6)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • FUZOKUHIN (B6) MAZDA(マツダ)

    FUZOKUHIN (B6)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • ナベコネジ(+ジアナ) 6X30 220AA0630 Kawasaki

    ナベコネジ(+ジアナ) 6X30 220AA0630

    Kawasaki(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    代表車種BX250AGF主な適合純正品番220B0630主な適合車種(カワサキ)KLX250SGF
  • EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,5% EPCOS

    EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,5%

    EPCOS
    31,980税込35,178
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 9mm。高さ = 17.5mm。寸法 = 18 x 9 x 17.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS型精密検査用定盤 ナベヤ

    JIS型精密検査用定盤

    ナベヤ
    899,800税込989,780
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。
    付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応