カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式ドライバー(1)
絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 0.4(1)
  • 10(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1200
  • 400(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
ブランド
  • ベッセル(1)
ベッセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220usb-1」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電ドラボール ハイスピード ベッセル

    電ドラボール ハイスピード

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
    用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)160(付属品含まず)付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140タイプビット1本付軸長(mm)100柄径(Φmm)45入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
b-1220f2特集
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
"220usb-1" 最大回転数(min-1[r.p.m]):1200 【通販モノタロウ】