カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220usb-s1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電ドラボール ハイスピード ベッセル

    電ドラボール ハイスピード

    ベッセル(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
    用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付軸長(mm)100電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • LoRa無線USBドングル(E220-900T22S) FLINT

    LoRa無線USBドングル(E220-900T22S)

    FLINT
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    プライベートLoRa機能を搭載したLoRa通信用USBドングル クレアリンクテクノロジー社製のLoRa通信モジュールE220-900T22S(JP)を搭載したLoRa無線USBドングルです。LoRaは、通信速度が1.7kbps~62.5kbpsと低速ですが、見通し通信距離が1km以上と長距離の通信が可能な無線通信規格です。技術基準適合証明を取得済みで、日本国内で使用できます。パソコンに接続してLoRa通信モジュールのON/OFFの制御や、動作状態を取得することができます。SMAアンテナ(TX915-JK-11)とケースが付属しています。
    仕様【USB-シリアル変換IC】CH340C【帯域幅】125kHz~500kHz【拡散率】5~11モジュール搭載LoRa/E220-900T22S(JP)(クレアリンクテクノロジ)電源5V(USB-Aより給電)電源電圧LoRaモジュール/5V(信号線は3.3V)内容基板、プラスチックケース、アンテナ(TX915-JK-11)表示LED:Power/RX/TX/LoRa(モジュールの電源状態表示)/AUX(Busy状態表示モード切替モジュール/小型ディップスイッチ消費電流(mA)(3.3V動作時)送信時/43、受信時/8.2送信出力13dBm:20mW以下動作モード[4種類]データ送受信モード、WOR送信モード、WOR受信モード、Config/DeepSleepモード(コマンドによるパラメータ設定モード)周波数(MHz)920.6~928.0端子アンテナ/SMA受信感度-129dbm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式伝送速度(Kbps)1.7~62.5
  • 電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル

    電ドラ 両頭サキスポビット10本入

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット。220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
    セット内容220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)