カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)

「220w-123」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビプラスドライバー ベッセル

    コンビプラスドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
    用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
  • ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸 ベッセル

    ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸

    ベッセル(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック
    当日出荷
    差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
    用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
  • ナーセントメディカルパット アイソネックス

    ナーセントメディカルパット

    アイソネックス
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    低反発性の特殊ウレタンフォームを採用。じんわりと柔らかく変形し、広い面積でしっかり体圧を分散します。 本体・カバー共に100℃の熱湯消毒ができますので、感染症など万一のときも安心です。
    材質(中身)低反発性特殊ウレタンフォーム、(カバー)ポリエステル100%<防水>洗濯方法洗濯○(中身のみ手洗い)、熱湯消毒・オゾン消毒○(中身のみ)
  • ステンレスインスツルメントトレー FCシリーズ プレミアムプラスジャパン

    ステンレスインスツルメントトレー FCシリーズ

    プレミアムプラスジャパン
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    180mmまでのインスツルメントを収納頂けます。
    材質ステンレススチール
  • カンパーニュフラワークリアBOX/斜めスタンド付(6セット) HEADS(ヘッズ)

    カンパーニュフラワークリアBOX/斜めスタンド付(6セット)

    HEADS(ヘッズ)
    4,198税込4,618
    1パック(6セット)
    6日以内出荷
    ご配送やお持ち帰りには欠かせない、写真フレームが入るように 企画したクリアボックスとスタンドのセットです。 無地のクリアボックスは、大切なお花を傷つけず、アレンジが 美しく見えるように設計されています。
    仕様特許出願済材質PET[透明]、スタンド:再生紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×195×135、スタンド:218×193×123(33)
  • ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。上断熱(USD工法)工法用です。
    仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    20,980税込23,078
    1枚
    6日以内出荷
    [均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
    仕様●寸法[幅×長さ]:(in)1×35、(mm換算)25×889●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):175(100V換算時:123W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-59
  • HSK コンポス ポスト ハッピー金属

    HSK コンポス ポスト

    ハッピー金属
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    深型集合ポスト 2戸一体型省スペースタイプ
    仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.6~1.2t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.2t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)3.2寸法本体:(W)220×(D)300×(H)240mm、プレートカバー:(W)130×(H)20mm、名札実寸法:(W)123×(H)17×(T)1mm、投入口:30×217mm投函タイプ前入れ前出し