カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 事務用品(3)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学(5)
- エスコ(3)
- シヤチハタ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TORAY(東レ)(2)
- REV’IT!(2)
- スズキ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- NISSIN(1)
- アライドテレシス(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)
エコロジープロダクト
「220xl」の検索結果

シンクロベルト XL037形
バンドー化学(30件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
シンクロベルト XL025形
バンドー化学(9件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)6.4種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト呼び幅025ベルト形XL
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトベルト形XL
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ
バンドー化学¥899税込¥9891本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトベルト形XL
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ
バンドー化学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトベルト形XL
ディフェンダー3 GTX
REV’IT!¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、。左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。バイクに乗っていようが降りていようが高い機能性を発揮するオールシーズン/オールウェザー対応のジャケット。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。開閉ベンチレーションが各所に配置され自由自在にエアフローを調整可能です。胸部ベンチレーションは走行中でも操作がしやすいマグネット式を採用。前面ファスナー裏にもメッシュ生地を配置しあらゆる角度からの空気を取り込みます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひじ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。適正箇所に高強度ストレッチ生地を配置することで着心地とフィット感も強化しています。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプを肩とひじに標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性を持ち合わせます。別売の胸部プロテクターとバックプロテクターで簡単にアップグレードも可能です。最大の特徴であるGORE-TEXインナーはカジュアルジャケットとして単体使用も可能な「2in1」仕様。ジャケットを脱いだ状態でも身体を雨・風から守ります。さらに取り外しができる中綿インナーも標準装備。防寒性も付加されています。未装着のインナーは拡張できる背面ポケットに収納可能です。腹部にはファスナー式の簡易防水ポケットを採用し、。左袖に小銭や駐車券の収納に便利な小型ポケットも配置。各インナーに内ポケットを設けどの組み合わせでもアクセスが可能。ハードなオフ走行のみならず普段使いやツーリングも考慮した設計です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXジャケットです。「着脱可能なGORE-TEXインナーを装備したオールシーズンジャケット」タイプGORE-TEXジャケット型番FJT305関連部品型番:FPT107,FJT297,FJT252,FJT288素材ナイロン、牛皮性別メンズ
トルネード4 H2O
REV’IT!¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷マルチシーズン・マルチレイヤー・ベンチレーテッド ツーリングジャケット「TORNADO 4 H2O(トルネード4)」。ロングツーリング特化のコンセプトを継承したまま、4世代目として生まれ変わったスーパーロングセラー。行先やシチュエーションによって性能をカスタマイズ可能。・着脱式防寒中綿インナー付属。・着脱式防水透湿インナー付属。・メッシュ生地を各所に適正配置。・防水インナーはブルゾンとして単体使用もカッパとしてジャケット上からも着用可能。機能性とプロテクション性を高次元で両立。・胸・肩・背・腰にリフレクター配置。・腕・腰・袖口・襟と各所を調整可能。・濡れたジャケットを掛けるためのハンガーループ採用。・耐久性に優れた多層構造3Dメッシュ生地。・引裂強度に特化したリップストップ生地。・バタつきを抑え着心地を強化する調整式裏起毛カラー(襟)。・プロテクターポケットにメッシュ生地使用。・肩とひじにCE規格レベル2プロテクター標準装備。・ひじプロテクター調整可能。1着でどこまででも走れるハイテクなマルチシーズンウエアに仕立てました。タイプテキスタイルジャケット型番FJT382関連部品型番:FPT138,FJT388,FJT305,FJT343,FLU004素材ポリエステル性別メンズ
ネーム9 既製(イ)
シヤチハタ(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字いグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ネーム6 既製(イ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から9日以内出荷小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字いグリーン購入法適合印面種別浸透印
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 下衣
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771着当日出荷通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 ウエストゴム入り、足口ゴム入り、ポケットなし。用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様袖口・背ウエストゴム入り、フードゴム入り、裾折り返し、縫い目は内縫い種別セパレート服 下衣材質ポリプロピレン100%色ホワイト通気性96cm3/cm2/s
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771着当日出荷通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など仕様裾口シームレス化による軽量化種別セパレート服 上衣ヤッケ材質ポリプロピレン100%色ホワイト通気性96cm3/cm2/s
ブラック11 既製(イ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字イグリーン購入法適合印面種別浸透印
AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から5日以内出荷仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷EU規格CE EN388耐切創レベル5 熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 破れにくい、切れにくい、裂けにくい。 耐摩耗性に優れています。機能耐切創性、耐摩耗性、タッチパネル操作可耐切創性5
手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)
エスコ¥1,170税込¥1,2871双翌日出荷EU規格CE EN388耐切創レベルA6 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 13ゲージ ポリウレタンコーティング機能耐切創性、タッチパネル操作可![使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66502479-251114-02.jpg)
使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ”
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥2,998税込¥3,2981着当日出荷ウィルス・細菌への高いバリア性(クラス6)と快適性を両立した感染対策用使い切り防護服です。易脱衣性により二次感染リスクを低減させます。用途感染対策用。材質ポリプロピレン、ポリエチレン不織布+ポリエチレンフィルム色ホワイトタイプつなぎ服
春夏用ハーフフィンガーグローブ(S220)
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷本製品は、春夏シーズン向けのハーフフィンガータイプのサイクルグローブです。滑り止め加工およびSBRパッドを配置し、グリップ力の向上と衝撃吸収性を確保しています。通気孔や吸汗速乾性素材を使用し、快適性を高めています。伸縮性のある素材により自然なフィット感が得られ、手や手首に疲労や痛みを感じやすい方にも適しています。素材:SBR PAD用途ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク(MTB)を使用した通学・通勤、またはサイクリングを趣味とされる方に適しています。グリップ力を求める方や、走行時に手・手首の負担軽減を目的とする方に推奨されます。
ステンレス ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷から5日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドルXL-CU型
LAMP(スガツネ工業)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷高級感ボリューム感が豊かな多目的ハンドル。表面はシャープなクリスタルカット調で鏡面研磨仕上げとサテン仕上げを交互に施した高級仕上げです。(耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応





















![使い切り保護服”リブモア[[R下]]5000 感染対策タイプ” デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66502479-251114-02.jpg)