カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2226tg」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ用ハウジング(9ピン) Neltron Industrial

    コネクタ用ハウジング(9ピン)

    Neltron Industrial
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
    適合【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)9動作温度範囲(℃)-25~+105
  • コネクタ用ハウジング(7ピン) Neltron Industrial

    コネクタ用ハウジング(7ピン)

    Neltron Industrial
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    適合【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)7動作温度範囲(℃)-25~+105
  • シーメンス スペーサ 5TG 1袋 2個入 SIEMENS

    シーメンス スペーサ 5TG 1袋 2個入

    SIEMENS
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:スペーサ●範囲:5TG●コード番号:203-2226アズワン品番65-8086-43