カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み

「2233a-kh」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆動部6角付変換アダプター6個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)駆動部6角付変換アダプター6個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)24寸法H(mm)14