カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2233a」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.35sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番777-3676質量(g)16寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)24寸法H(mm)14差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
  • 6.35mm差込 インパクトアダプター 凸9.5mm ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35mm差込 インパクトアダプター 凸9.5mm ボール式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
    トラスコ品番828-0658セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)27差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • (82233)ヒユーズ,メーン スバル

    (82233)ヒユーズ,メーン

    スバル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 6.35sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    トラスコ品番812-0169質量(g)15寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオインスペクターSTD Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオインスペクターSTD

    Laserliner(レーザーライナー)
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
    用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1.5最小曲げ半径(mm)75保護等級操作部:IP54充電時間約3時間ズーム2倍デジタルズームディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI))動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m視野角80°防塵防水性能ケーブル:IP68LED8個(4段階調光)保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと記録メディアmicroSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmケーブル径(Φmm)7.9稼働時間(時間)約5ケーブルタイプ先端固定(非可動)
  • ローラーセンター (LC) MAZDA(マツダ)

    ローラーセンター (LC)

    MAZDA(マツダ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • 直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA22 SMC

    直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
    ポート数2
  • AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 内田洋行

    AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘

    内田洋行
    59,980税込65,978
    1脚
    6日以内出荷
    成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
    仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)13.4外形寸法(mm)W690×D590×H955~1045×座高SH410~500肘掛アジャスタブル肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
  • 壁掛けブロッサム アートクリエーション

    壁掛けブロッサム

    アートクリエーション
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(花器)スチール+ペーパー材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×20×65
  • (32233)シム、アジャスト ニッサン

    (32233)シム、アジャスト

    ニッサン
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (82233)キヤツチヤ,ヒユーズ スバル

    (82233)キヤツチヤ,ヒユーズ

    スバル
    159税込175
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • (32233)ベース コンプリート,アイドラ ギヤ リバース スバル

    (32233)ベース コンプリート,アイドラ ギヤ リバース

    スバル
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • リーフスプリングAssy NAKANO

    リーフスプリングAssy

    NAKANO
    229,800税込252,780
    1セット
    翌々日出荷
  • (72233)シヤツタ,ブロワ スバル

    (72233)シヤツタ,ブロワ

    スバル
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
  • (72233)シヤツタ,ヒータ スバル

    (72233)シヤツタ,ヒータ

    スバル
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
  • ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(前挽き)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1本
    4日以内出荷
  • AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 内田洋行

    AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘【配送・組立サービス】

    内田洋行
    63,980税込70,378
    1脚
    11日以内出荷
    成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
    仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)13.4外形寸法(mm)W690×D590×H955~1045×座高SH410~500キャスターウレタンキャスター肘掛アジャスタブル肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)スレートグレイサービス分類組立・設置・取付
  • リコイルスタ-タ アセンブリ 三菱

    リコイルスタ-タ アセンブリ

    三菱
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
  • ネ-ムラベル 三菱

    ネ-ムラベル

    三菱
    369税込406
    1個
    14日以内出荷
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • iPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 気泡防止 エレコム

    iPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad Pro 12.9インチ (第6世代)(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ (第5世代) 2021年モデル、iPad Pro 12.9インチ 2020年春モデル、iPad Pro 12.9インチ 2018年モデル用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
    付属品クリーニングクロスセット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)厚さ(mm)0.33取付方式シリコン吸着サイズ(inch)12.9対応機種iPad Pro 12.9インチ (第6世代)(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ (第5世代)2021年モデル、iPad Pro 12.9インチ 2020年春モデル、iPad Pro 12.9インチ 2018年モデル適合品番A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462機能気泡レス、指紋防止のぞき見防止対応
  • iPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム

    iPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ (2018年モデル)適合品番A2436、A2764、A2437、A2766、A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462
  • iPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコム

    iPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 用 ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 ガイドフレーム付 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止

    エレコム
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    透過率をアップするスーパーARを加工を施しています。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる超高透明タイプのガラスフィルムです。透過率を上げることで反射率を下げるスーパーAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品との比較。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。端末にガイドフレームを取り付けて、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    セット内容画面保護ガラス(スーパーAR仕様)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質画面保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス・PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第3世代(2018年モデル)適合品番A2436、A2764、A2437、A2766、A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462
  • 駆動部6角付変換アダプター6個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    駆動部6角付変換アダプター6個組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
    セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • iPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 フィルム ペーパーライク 上質紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム

    iPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 フィルム ペーパーライク 上質紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス

    エレコム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。しっかりとした描き心地を実現し、ペン先が滑りすぎないため線画が描きやすいフィルムです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    セット内容液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、上質紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ (2018年モデル)適合品番A2436、A2764、A2437、A2766、A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462
  • ロジクール Crayon ロジクール

    ロジクール Crayon

    ロジクール(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロジクールCrayonは、創造性を解き放つための、汎用的なピクセル精度のデジタルペンシルで、すべてのiPad(2018年以降)に対応しています。 PDFに印を付ける、手書きのメモを取る、または落書きの傑作を生み出す -ロジクールCrayonはApplePencil対応アプリで動作します。 現在何百ものApplePencil対応アプリが利用できるため、iPad上で学習、コラボレーション、創造を瞬時に開始することができます。 ロジクールCrayonを使うと、ダイナミックな新しい方法で、ApplePencil対応アプリを使ってiPadとやり取りすることができます。 Notability(TM)でメモを取る、TayasuiSketchesで描画する、またはWritingWizardでのライティングを初めて学ぶ場合でも、ロジクールCrayonによって無数のタスクがより簡単かつ楽しくなります。 ロジクールCrayonは、iPadとのインタラクションにエキサイティングな新しい特質を追加します。 PDFに簡単に注釈を付け、Excelで帳簿をつける-手首を軽く動かして手書きのイメージをドキュメントに加えることもできます。 何百ものApplePencil対応アプリをお試しください。 対応アプリは日々増加しています。 平均で満足せずに、プロジェクトを次のレベルに引き上げましょう。 ロジクールCrayonによって、ユニークで個性的なタッチをPages、Keynote、Adobe(R)LightroomCC、およびその他の生産性アプリにもたらすことで、美しくインパクトの強いドキュメントを簡単に作成することができます。 子供の頃は自分自身を簡単に表現できたことを覚えていますか? 大人になった今、再び表現してみましょう。 ロジクールCrayonによって、若い人も、心が若い人も、ひらめいた創造性をプロジェクトやタスクに簡単に追加することができます。 ロジクールCrayonはApplePencilテクノロジーを用いて作られているため、現時点で入手可能な最高のデジタルペンシル体験を実現します。 それだけでなく、何百ものApplePencil対応アプリに瞬時にアクセスすることができます-他に必要なものは想像力だけです。 鉛筆の使い方をご存知ですか? それなら、ロジクールCrayonの使い方もお分かりでしょう。 知覚できない遅延時間とピクセル精度により、1本の線やディテールを失わずに自然なライティングや描画ができます。 線の太さを調節する必要がありますか? 傾けるだけです。 ロジクールCrayonには優れたチップが搭載され、チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができます。 1感圧性はサポートしていません-普通の鉛筆と同様です。 ライティング中に画面上で手のひらを休めましょう-iPadはパームリジェクションをサポートしており、ロジクールCrayonの使用中に自然な手の配置を可能にします。 手の位置について心配する必要なく、手元のタスクに集中できるようになります。 ロジクールCrayonのユニークなデザインは、単に外観のためだけではありません。 フラットな形状により、作業を中断した場所に正確に留まり、デスクから転がり落ちたり、棚の下に入り込んでしまったりするのを防ぎます。 ロジクールCrayonは、1回の充電で7.5時間ライティングができ、30分間使用しないと自動的にオフになり、貴重な電池を節約します。 電池残量が少ない場合でも心配いりません-2分の充電で30分間のライティングが可能です。 「オン」ボタンを押すだけで、iPad上でのライティングや描画をすぐに簡単に開始できます。 ロジクールCrayonは、複雑なデバイスのペアリングやその他の作業なしに、iPadに瞬時に接続されます。 Crayonを使って、ApplePencil対応アプリで新しい言語の学習、スケッチ、デザイン、または創造。 最長7.5時間のライティング時間 バッテリーを節約するために、30分使用しないと自動的に電源がオフになります。 オン/オフボタンは1秒間押す必要があります バッテリー寿命インジケーター オン/オフボタンを短く押します 緑で点灯:電池残量>10% 赤で点灯:電池残量<10% LEDが赤で点滅:電池残量5%未満 iPadLightningケーブルを使用した充電 交換可能なテザーキャップで覆われた充電ポート
    材質チューブ:アルミニウム、キャップ:シリコンラバー、チップカバー:PC+ABS使用電池リチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプiPadPro12.9インチ(第5世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro12.9インチ(第4世代)モデル:A2229,A2069,A2232,A2233、iPadPro12.9インチ(第3世代)モデル:A1876,A2014,A1895,A1983、iPadPro11インチ(第3世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro11インチ(第2世代)モデル:A2228,A2068,A2230,A2231、iPadPro11インチ(第1世代)モデル:A1980,A2013,A1934,A1979、iPad(第8世代)モデル:A2270,A2428,A2429,A2430、iPad(第7世代)モデル:A2197,A2200,A2198、iPad(第6世代)モデル:A1893,A1954、iPadAir(第4世代)モデル:A2316,A2324,A2325,A2072、iPadAir(第3世代)モデル:A2152,A2123,A2153,A2154、iPadmini(第5世代)モデル:A2133,A2124,A2126,A2125※すべてのiPadモデルは、iOS12.2以降に更新する必要があります商品タイプ本体
  • iPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム

    iPad Pro 12.9インチ 第6/5/4/3世代 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス

    エレコム
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    セット内容液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ (2018年モデル)適合品番A2436、A2764、A2437、A2766、A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462
  • NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NT・NTS ノントリップスイッチ 日東工業

    NT・NTS ノントリップスイッチ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ねじタイプ電灯分電盤 日東工業

    ねじタイプ電灯分電盤

    日東工業
    339,800税込373,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 標準動力分電盤 日東工業

    標準動力分電盤

    日東工業(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
  • 3/8"(9.5mm)SQ. アダプターセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. アダプターセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,998税込10,998
    1セット(6点組)
    5日以内出荷
    セット内容アダプター:1/4″凹→3/8″凸2233A,3/8″凹→1/2″凸3344A,1/2″凹→3/4″凸4466A,3/8″凹→1/4″凸3322A,1/2″凹→3/8″凸4433A-35,3/4″凹→1/2″凸6644A質量(g)460差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引込分岐盤 日東工業

    引込分岐盤

    日東工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤