カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)

「223s9a/11」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:ありPhilips
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド質量(kg)5.5 (梱包時)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上25 (チルト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476× 565×134(梱包時)サイズ(inch)21.5表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージコントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1最大解像度1920×1080ピクセルピッチ(mm)0.24795×0.24795表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100 x 100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×3バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×409×217(スタンド使用時)、490×302×55(スタンド未使用時)ピクセル102PPIオーディオ出力3.5mmミニジャック入出力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 223S9A / 11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 223S9A / 11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)21.5のぞき見防止ブルーライトカット