カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「225l050」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L050形

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト L050形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • L225J50RE ARCOL(OHMITE)

    L225J50RE

    ARCOL(OHMITE)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)

    ミヤナガ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
    用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)

    ミヤナガ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。
    用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。トラスコ品番811-4103形状シャンク径SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • L225J250E ARCOL(OHMITE)

    L225J250E

    ARCOL(OHMITE)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
  • PPシューズブラシ ニシモン

    PPシューズブラシ

    ニシモン
    419税込461
    1個
    当日出荷
    化繊シューズブラシ
    材質穂先:ポリプロピレン・鉄線、ハンドル:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約50×38×225繰り返し・詰め替え対応
  • ファントゥクック 木製鍋用レードルスプーン パール金属

    ファントゥクック 木製鍋用レードルスプーン

    パール金属
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    材質表面塗装の種類/天然うるし 天然木質量(g)35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×65×50
  • 階段・廊下の冷気ガードシート 間仕切り 厚手タイプ 50×225cm レース柄 アール

    階段・廊下の冷気ガードシート 間仕切り 厚手タイプ 50×225cm レース柄

    アール
    1,398税込1,538
    1個(2枚)
    3日以内出荷
    階段や廊下、勝手口に。冷気の侵入を防ぐシート。長さ約225cmの長尺タイプ。のれんタイプで出入りがしやすい。カット可能。直径2.5cm以下、耐荷重3kg以上の突っ張り棒をご使用下さい。初期粘着力が高いので、はがす際は粘着面を傷めたり、糊残りする場合があります。あとが残っても差し支えのない場所で使用して下さい。貼る面が凹凸、ザラザラしていると貼れない場合があります。低温(10度以下)での貼り付けは粘着力が低下しますので避けて下さい。表面が高温になる場所ではご使用にならないで下さい。
    材質本体/ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm)50×225レース
  • ロングウルトラ30エンドミル (AH10) アサヒ工具

    ロングウルトラ30エンドミル (AH10)

    アサヒ工具
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数4
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    20,575税込22,633
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)50チューブ内径(Φmm)50
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~)

    CKD
    60,980税込67,078
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG4~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG4~)

    CKD
    80,050税込88,055
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・スパッタ付着防止形
  • パームシューズブラシ ニシモン

    パームシューズブラシ

    ニシモン
    429税込472
    1個
    9日以内出荷
    天然素材使用パームシューズブラシ
    材質穂先:パーム・鉄線、ハンドル:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約50×38×225繰り返し・詰め替え対応