カテゴリ
- 制御機器(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 農業機械(25)
- 自動車純正部品(17)
- メカニカル部品(10)
- パソコン/周辺機器(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- 電気材料(3)
- トラック純正部品(3)
- 作業工具(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(25)
- CKD(46)
- EATON(イートン)(4)
- Glass Expansion(5)
- IDEC(和泉電気)(19)
- omron(オムロン)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- イスカル(4)
- イトーキ(4)
- カモ井加工紙(2)
- スバル(14)
- スリーピース(6)
- ツカサ電工(4)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱ふそう(3)
- 信越化学工業(2)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- 東洋技研(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類



サイディングボード用 SB229P
カモ井加工紙¥689~税込¥758~1本(5巻)ほか当日出荷から4日以内出荷薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。用途サイディングボード用
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P
ASUS(エイスース)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現しますモニターサイズ21.5型ワイド走査周波数100Hz(Max)リフレッシュレート(Hz)最大100応答速度1ms MPRT付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載ピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載輝度(cd/m2)250角度調節可
組端子台
東洋技研¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から46日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
粗面用マスキングテープ
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(10本)当日出荷薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。テープ厚さ(mm)0.09適合被着体サイディングボード(凹凸調)・長尺塩ビシート・ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から15日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
鋼ピンゲージ PM プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
GX53 ダウンライトSB形
ODELIC(オーデリック)¥6,198税込¥6,8181台5日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準。LED電球フラット形のダウンライトシーリングその他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114高さ(mm)73タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632色温度(K)2700・5000ランプ寿命40000時間傾斜角度(°)55光色電球色・昼光色調光方式【連続調光】100-5%埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ツイストシフトノブ 泡
MAD MAX(マッドマックス)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷MT車用 ツイストシフトノブ 泡 200mm 12mm×1.25。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら