カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
- 0.3
- 1(4)
- 2(11)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(8)
- 10(32)
- 15(3)
- 20(22)
- 30(23)
- 40(14)
- 50(20)
- 60(13)
- 70(13)
- 80(13)
- 90(13)
- 100(33)
- 200(3)
- 305(7)
- 610(6)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「22awg」の検索結果

JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応