カテゴリ
- 電気材料(7)
- FA用ケーブル(6)
絞り込み
シース色
灰(1)
黒(5)
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
長さ(m)
- 5
- 0.3(1)
- 1(4)
- 2(11)
- 3(2)
- 4(3)
- 10(31)
- 15(3)
- 20(22)
- 30(23)
- 40(14)
- 50(20)
- 60(13)
- 70(13)
- 80(13)
- 90(13)
- 100(33)
- 200(3)
- 305(7)
- 610(6)
- 長さ(m)をもっと見る
芯数(C)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(5)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(1)
- 16(2)
- 20(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(2)
- 22(3)
導体外径(Φmm)
- 0.8(4)
- 4.6(1)
- 6.9(1)
0.8・4.6・6.9
ブランド
- 阪神電線(2)
- 大電(3)
- デンカエレクトロン(1)
- SICK(1)
阪神電線・大電・デンカエレクトロン・SICK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「22awg」の検索結果

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シールド:シールドなし●シース材質:PP●定格電流:4 A●コード番号:225-2955色グレー全長(m)5芯数(C)4アズワン品番65-7423-29導体外径(Φmm)4.6
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
リボンチューブ
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。標準色白内径公差(mm)±0.5
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒