カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
黒(1)
長さ(m)
- 100(1)
芯数(C)
- 7
- 1(8)
- 2(21)
- 3(24)
- 4(32)
- 5(14)
- 6(20)
- 8(21)
- 10(19)
- 12(12)
- 14(5)
- 16(12)
- 20(14)
- 24(4)
- 30(9)
- 40(3)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.35(1)
- 22(1)
導体外径(Φmm)
- 22(1)
ブランド
- 沖電線(1)
沖電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「22awg」の検索結果

超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ
沖電線¥179,800~税込¥197,780~1セット(100m×3本)5日以内出荷から62日以内出荷種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上