カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
「22dpff」の検索結果

DSLプラグ 2FF
SK11¥259税込¥2851個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436977(SK11・DSLプラグL2FF・S-22DPFFL320)材質鋼鉄・他寸法(mm)31×17質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズG1/4めねじ適合流体空気
DSLプラグL 2FF
SK11¥249税込¥2741個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437196(SK11・DSLプラグ2FF・S-22DPFF270)材質鋼鉄・他寸法(mm)31×17質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズG1/4めねじ適合流体空気




![プラグ メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511787-150420-02.jpg)