カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22tmx」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サカエオリジナルコンテナ22TMX用中仕切 サカエ

    サカエオリジナルコンテナ22TMX用中仕切

    サカエ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    22TMX用中仕切りです。中仕切の組合わせによりコンテナ本体の内寸を最大4×3分割が可能です。
    材質特殊透明樹脂
  • サカエオリジナルコンテナ8・12・22TMX用フタ サカエ

    サカエオリジナルコンテナ8・12・22TMX用フタ

    サカエ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    中身が一目で確認できる半透明タイプです。フタが本体外寸から飛び出さない設計です。
    材質PP適合コンテナ8TMX/12TMX/22TMX外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)26外寸法・奥行(mm)290
  • サカエオリジナルコンテナー 透明タイプ サカエ

    サカエオリジナルコンテナー 透明タイプ

    サカエ(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
    フタなしコンテナ種類ベタ目
  • ON Semiconductor MOSFETパワードライバ, 10.6 A, 11.4 A, 4.5~18 V, 8-Pin SOIC ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor MOSFETパワードライバ, 10.6 A, 11.4 A, 4.5~18 V, 8-Pin SOIC

    ON SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ドライバ数 = 1動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 18 Vトポロジー = ローサイド実装タイプ = 表面実装ピーク出力電流 = 10.6 A, 11.4 A出力数 = 2極性 = 非反転パッケージタイプ = SOICピン数 = 8ブリッジタイプ = フルブリッジ入力ロジック互換性 = TTL高/低サイド依存性 = シンクロナス幅 = 3.9mmローサイドMOSFETドライバ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 onsemi

    onsemi MOSFETゲートドライバ ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

    onsemi
    1,498税込1,648
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ:TTL出力電流(A)±10.6 , ±11.4ピン数(ピン)8極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応特性ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor供給電圧(V)18パッケージSOIC実装タイプ表面実装ブリッジタイプフルブリッジドライバ数1トポロジーローサイド高/低サイド依存性シンクロナス出力数2