カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「23-004dc」の検索結果

2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード
マルツエレック¥2,798税込¥3,0781セット3日以内出荷MPM4800-PMは、日清紡マイクロデバイス製のハーフ・ブリッジ・ドライバIC NJW4800のほか、出力電流検出回路やLCフィルタを搭載した、コンパクトな汎用スイッチング・ボードです。 メイン素子のNJW4800は、NチャネルMOSFETによるハーフ・ブリッジ回路やゲート・ドライバ、デッド・タイム生成、保護回路などをワンチップにまとめたICで、マイコン等からPWM信号を加えるだけで駆動できる便利なICです。 パワーボード MPM4800-PMからは、LCフィルタで平滑したDC出力のほか、スピーカ駆動用のオーディオ出力、フィルタを通さない生のPWM出力を取り出せます。DC-DCコンバータやD級アンプなど、いろいろなアプリケーションへの応用が可能です。 DC出力は+23V/2A(+24V動作時、ピーク出力)、オーディオ出力は9W(4Ω)まで取り出せます。 ジャンパを切り替えることで、LCフィルタで平滑したDC出力やスピーカ駆動用のオーディオ出力、フィルタを通さない生のPWM出力などを取り出せます。 出力電流検出回路を搭載しています.0~1.5Aの電流を検出して、0~3Vの電圧信号を出力します。 スイッチング周波数は300kHzから最大1.2MHzまで対応します。 入出力コネクタは一般的な2.54mmピッチのピン・ソケットになっています.自作基板やユニバーサル基板への搭載も容易です。
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M8X25図解NoMB326SPU 付属品部品_No.27、MS415R8CF-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.27、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.27、MB228U 付属品部品_No.27、DB233 L ギヤケース部品_No.27、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.27、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.14、MB227VGT 付属品部品_No.27、GKB2403L 付属品部品_No.27、GKB2402G 付属品部品_No.27、MS415R4CFS-1(8.5) フゾクヒン部品_No.27、BSM-630SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.13、エクセル500 薬液配管 1部品_No.23、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.11、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.27、MSA413R2T-K ハリマーク部品_No.27、MP2500EW-M 本体部品_No.21、MS410RCL-K 付属品部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) カバークミタテ部品_No.27など