カテゴリ

  • 農業機械(42)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(13)
  • 事務用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23-066」の検索結果

201件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BRG,BALL 23X66X10 ホンダ

    BRG,BALL 23X66X10

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(16本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • エアーラッカー イサムエアゾール

    エアーラッカー

    イサムエアゾール
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(300mL×6本)
    当日出荷から7日以内出荷
    速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
    用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • Dalo(R) Textile Marker DYKEM

    Dalo(R) Textile Marker

    DYKEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    ダロテキスタイルマーカーは、大容量のテキスタイルマーカーです。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。合成繊維および合成繊維/綿混紡の生地に、明るくシャープな速乾性のパーマネントマークを提供します。あらゆる生地に明るくシャープで速乾性のあるマーキング出来ますので、恒久的な識別に有効です。 在庫、仕掛品、完成品を恒久的に識別するために使用いただけます。精練、染色、洗濯/乾式洗浄、漂白、仕上げ、ボイルオフ、ウールフリングなど、殆どすべてのテキスタイルプロセスに耐性が有ります。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。テックスペンは、チューブスタイルのマーカーとは異なり堅固なアルミボティ有しておりますので、最後までその形状を保持します。ペン先は、ボールサイズによりスチール+SSボール及びとナイロン+SSボール製がございます。
  • 部品 ケレンハンマ H25PV HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ケレンハンマ H25PV

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 2ピース傾斜コンビローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    2ピース傾斜コンビローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    ローラーにシリコンと耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレンの異なる素材を使用しています。 ジョイントの隙間防止のためシリコンで寄せてPEで圧着する設計です。
    寸法(mm)Φ35×60(シリコン:30mm・93°、PE:30mm・86°)材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、シリコンベアリング入り
  • 古代 装飾玄関錠 NFシリンダー 長沢製作所

    古代 装飾玄関錠 NFシリンダー

    長沢製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品キー4本付材質亜鉛合金仕上GBシリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本)バックセット(mm)60
  • 街路灯ポスト セトクラフト

    街路灯ポスト

    セトクラフト
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    家の外にも明かりのこだわりを。丸くて優しいフォルムのレトロな街路灯ポストは品よく玄関前を演出します。外壁などに使われるガルバリウム鋼板採用。昼間太陽光で蓄電し、周囲が暗くなると自動的にライトが点灯します。約8時間点灯し、自動的に消灯する夜間自動制御機能式。太陽光充電なので配線不要、電気代0円
    用途街路灯としてや、郵便物等の受け取りに付属品カギ、アルファベット文字シール(白)材質本体/ガルバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂・アクリル樹脂タイプ【1】キーロック式【2】光センサー付き【3】防雨仕様【4】組立式サイズ(cm)W46×L46×H175明るさ30ルーメン寸法(幅W×高さH)(cm)【取出口】27×17.4【投函口】26.6×3.5
  • ダンパ- ラバ-               23066-023 Kawasaki

    ダンパ- ラバ- 23066-023

    Kawasaki
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:23066-023
  • ダンパ- ラバ-  23066-020 Kawasaki

    ダンパ- ラバ- 23066-020

    Kawasaki
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:23066-020
  • 2015年版対応 中小企業のためのISO 9001内部監査指摘ノウハウ集 日本規格協会

    2015年版対応 中小企業のためのISO 9001内部監査指摘ノウハウ集

    日本規格協会
    ¥2,400税込¥2,640
    1冊
    当日出荷
    やらされる内部監査から意図のある内部監査へ。内部監査指摘報告書の事例から監査のポイントを詳解。組織の機能と要求事項の両面から指摘できる内部監査のコツを解説。内部監査を効果的に運用するための11の実践アドバイスを紹介。QMSをより効果的なものにしたい方にも最適。 第1章内部監査実施上の悩みとその回答(推進事務局・推進スタッフ・管理責任者の悩み;被監査部門の悩み;内部監査員の悩み;トップの悩み); 第2章内部監査事例(不適合報告書・改善指摘報告書の読み方;不適合報告書と改善指摘報告書の事例分析;不適合、改善指摘及び是正処置の書き方;内部監査の着眼点); 第3章プロセス改善に役立つ是正処置の方法(是正処置の見える化;再発防止の見える化シートの活用事例); 第4章内部監査の視点(内部監査の基本;中小企業における内部監査の視点); 第5章内部監査の効果を上げる意義と必要性(日常業務から見たISO9001;内部監査の活用法)
    分類専門判型A5ページ数148ジャンル工学工業総記著者名ISO 9001内部監査指摘ノウハウ集編集委員会初版年月2016年10月
  • ベースCP BIGM(丸山製作所)

    ベースCP

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
    備考34,35,37フクム部品名称ベースCP図解NoMGC-704R キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.33、MGC-704RD キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.33、MGC-604R キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.33、MGC-703R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.33、MGC-703RD キャブレタ,エアクリーナ部品_No.33、MGC-603R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.33
  • トリアツカイセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格MB267V-KP部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoMB267V-KP 付属品部品_No.3
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • モータCMP(ストップ ヤンマー

    モータCMP(ストップ

    ヤンマー
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    モータCMP(ストップ
  • カウリング,サイドカ 55059-5230-660 Kawasaki

    カウリング,サイドカ 55059-5230-660

    Kawasaki
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55059-5230-660
  • 対訳 ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)品質マネジメントの国際規格[ポケット版] 日本規格協会

    対訳 ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)品質マネジメントの国際規格[ポケット版]

    日本規格協会(2件のレビュー)
    ¥5,000税込¥5,500
    1冊
    7日以内出荷
    ISO9001とJISQ9001の英和対訳版。2015年改訂に対応。推進事務局・審査員必携。
    分類専門判型B40/新書ページ数452ジャンル工学工業総記著者名日本規格協会 品質マネジメントシステム規格国内委員会初版年月2016年02月
  • 見るみるISO 9001-イラストとワークブックで要点を理解 日本規格協会

    見るみるISO 9001-イラストとワークブックで要点を理解

    日本規格協会
    ¥1,000税込¥1,100
    1冊
    7日以内出荷
    第1章ISO9001とは、リスク・機会とは(ISO9001とは?;なぜ標準化を進めるか?;リスクと機会); 第2章見るみるQモデル(ISO9001品質マネジメントシステムモデル); 第3章ISO9001の重要ポイントとワークブック(組織の状況(Contextoftheorganization);リーダーシップ(Leadership);計画(Planning);支援(Support);運用(Operation);パフォーマンス評価(Performanceevaluation);改善(Inprovement)); 第4章見るみるQ資料編(プロセスアプローチ;SWOT(スウォット)分析の事例;品質目標事例集;ヒューマンエラー;内部監査の準備作業の重要ポイント;各部門とISO9001要求事項の関連(製造業の参考事例);自社・組織のISO年間活動スケジュール)
    分類専門判型A5ページ数118ジャンル工学工業総記著者名深田博史寺田和正寺田博初版年月2016年06月
  • ISO 9001:2015 内部監査の実際[第4版] 日本規格協会

    ISO 9001:2015 内部監査の実際[第4版]

    日本規格協会
    ¥2,200税込¥2,420
    1冊
    8日以内出荷
    組織に役立つ内部監査のノウハウを惜しみなく伝授!ISO9001内部監査員の定番書、2015年改訂対応版発行! 第1章内部監査とは; 第2章TQMの中での監査の種類と内部監査; 第3章上手な内部監査のやり方; 第4章監査技術を身につけるために知っているとよいこと; 第5章内部監査の活用の仕方; 第6章プロセス改善につながる是正処置; 第7章これからの内部監査
    分類専門判型A5ページ数177ジャンル工学工業総記著者名上月宏司初版年月2016年04月
  • 2015年版対応 活き活きISO 9001-日常業務から見た有効活用 日本規格協会

    2015年版対応 活き活きISO 9001-日常業務から見た有効活用

    日本規格協会
    ¥1,400税込¥1,540
    1冊
    11日以内出荷
    第1章組織の中のマネジメントシステム; 第2章やるべきことをシステムとして捉える; 第3章ISO9001とは?; 第4章品質確保は全員で取り組む; 第5章組織内のルールを理解する; 第6章経営者はどう見ているか; 第7章なぜ認証を取得するか?; 第8章普段から自分が気を付けること
    分類専門判型B40/新書ページ数185ジャンル工学工業総記著者名国府保周初版年月2016年07月
  • 2015年版対応 活き活きISO 14001-本音で取り組む環境活動 日本規格協会

    2015年版対応 活き活きISO 14001-本音で取り組む環境活動

    日本規格協会
    ¥1,400税込¥1,540
    1冊
    11日以内出荷
    第1章地球環境に対して、いま私たちができること; 第2章何をテーマとして取り組むか; 第3章ISO14001規格のエッセンス; 第4章組織としての取組み(運用管理の秘訣); 第5章ISO14001の中で自分が行うこと; 第6章自分が推進役になったら; 第7章まわりの人たちは私たちをどう見ているか; 第8章ISO14001と認証の限界
    分類専門判型B40/新書ページ数185ジャンル工学工業総記著者名国府保周初版年月2016年07月
  • 『パーツ販売』23 ムーンショット BS S66ML(スピニングモデル) SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 ムーンショット BS S66ML(スピニングモデル)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 23.0 アシックス商事

    ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 23.0

    アシックス商事
    ¥11,980税込¥13,178
    1足
    4日以内出荷
    ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
    色ライトグレー×シルバー
  • パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    パームフィット手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(38件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10双)
    当日出荷
    長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
    用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)厚さ(mm)0.7材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴム栓(カラー) 神田ゴム化学

    シリコンゴム栓(カラー)

    神田ゴム化学(23件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷から52日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)150
  • 9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ

    9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用)

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-13
  • 多機能ストップウォッチ シチズン

    多機能ストップウォッチ

    シチズン(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
    トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠色黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型
  • IEEE標準カードホルダー 摂津金属工業

    IEEE標準カードホルダー

    摂津金属工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダー
    RoHS指令(10物質対応)対応操作位置上
  • PH標準液 TOKO(東興化学研究所)

    PH標準液

    TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(500mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
  • 大きく見やすいキッチンタイマー ELPA

    大きく見やすいキッチンタイマー

    ELPA
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    大きくて見やすい。冷蔵庫等に貼り付けられるマグネット付き。立てられるスタンド。ストラップ穴付き。ON/OFFスイッチ付き。大音量でお知らせ。ストップウォッチ機能付き
    材質ABS寸法(mm)約66×72×23質量(g)約45(乾電池含まない)電源単4形乾電池x1本(別売)表示液晶4桁表示音量70dB以上設定時間最大99分59秒最小1秒電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム約60秒タイマー機能カウントダウン方式/ストップウォッチ方式
  • 8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ

    8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AG-53
  • メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業

    メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)

    IMGシリコン・ライト栓

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から27日以内出荷
    シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
    使用温度範囲(℃)-60~+200
  • 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック)
    ゴールド
    シルバー
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    ¥1,488税込¥1,637
    1本
    当日出荷
    ペン先が透明なディスク型の方はタッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が優れているため手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。金属を編み込んだ特殊な繊維の方は、従来のゴムやシリコン製のタッチペンと比べ柔軟性が高く、タッチ時の接触音を抑え、軽いタッチでもしっかり反応するため、機敏な動作が必要なパズルゲームやフリック操作などのタッチ操作にも最適です。また、繊維状にすることで高い耐久性があり長く使えるのも特長です。
    材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×23×211対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9.5材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
  • 7pcs.六角棒レンチセット trad

    7pcs.六角棒レンチセット

    trad(4件のレビュー)
    ¥438税込¥482
    1セット(7本)
    当日出荷
    精密機器のメンテナンスやホビーに!
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)形状L型タイプミリサイズ先端形状六角材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ

    ダイヤトレンド
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
    芯数2色ブラックタイプ盤内タイプコネクタ形状F07コネクタ-F07コネクタ使用場所屋内用コード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
  • セキスイ対応取替錠 ハイロジック

    セキスイ対応取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    取替え用メンテナンスロック 適合メーカー:セキスイ バスユニット用 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:90×23mm、ラッチフロントビスピッチ:70mm、バックセット:76mm、対応扉厚:25~35mm、握り玉座:66Φ座ビスピッチ:51mm、左右兼用主な用途バスアズワン品番64-7754-51
  • お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 イノホイ

    お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉

    イノホイ
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    4日以内出荷
    扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。
    用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。