カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- Kawasaki(2)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- ホンダ(1)
- ヤマト科学(1)
- フロンケミカル(1)
- 三高(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- マパール(1)
- 日野自動車(1)
- VISHAY(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
「23-1063」の検索結果

GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥179,800~税込¥197,780~1本当日出荷から10日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当用途最もスタンダードな無極性のカラム
コロミルプルーラ 重荒加工用超硬エンドミル
サンドビック¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
基板対ケーブル
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215323●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:600mm●コード番号:205-1054アズワン品番65-7406-64
基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥39,980税込¥43,9781袋(25個)7日以内出荷Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用し
Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,10nF,±10%
VISHAY¥159,800税込¥175,7801袋(1500個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 220 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1822。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 4 x 9 x 13mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
メガドリル180 (内部給油タイプ)
マパール¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷から10日以内出荷先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
白防炎シート
三高(18件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)組織ラッセル編み質量(g/m2)320シート厚さ(mm)0.3±0.02材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/4-R3/4
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0571材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)60適合チューブ外径(inch)3/4アズワン品番61-3535-08ねじサイズR3/4