カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「23-1105」の検索結果

部品 コードレスニブラ GNA18V-16EH型
BOSCH(ボッシュ)¥499税込¥5491個3日以内出荷から32日以内出荷コードレスニブラ GNA18V-16EH型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
微圧計 Φ100 GL20
長野計器¥33,900税込¥37,2901個5日以内出荷標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。形状Φ100 立形(B枠)精度±1.5%F.S.
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥46,980~税込¥51,678~1パック(50個)ほか5日以内出荷から42日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
基板用端子台
ワゴジャパン¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷色グレー取付方式プリント基板極数5P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
メガドリル180 (内部給油タイプ)
マパール¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から10日以内出荷先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(10m)当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
ドリル 超硬ソリッドドリル SD
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。仕様0SIG(deg):140
フォークオイルシール Φ33
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.100。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KFG-902/SUZUKI:51153-05F10/YAMAHA:5D7-F3145-10, 2UJ-23145-00]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:8 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MAJESTY250材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ33 [33×45×8/10.5]高さ(mm)8 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45内径(mm)33
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
椿本チエイン¥3,898税込¥4,2881リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン