カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)

「23-sm nac」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)

    モノタロウ(105件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用流体空気・水・作動油他取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
  • クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ材質(ゴムシール)ニトリルゴム
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
  • クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック)

    クイックカップリングクランプ

    ULVAC(アルバック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT

    NAC(長堀工業)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    859税込945
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)