カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「23.0440-21」の検索結果

4mmケーブルラグアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥8,598税込¥9,4581セット(10個)当日出荷から47日以内出荷材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
Multi Contact Y形圧着端子
MULTI-CONTACT¥6,398税込¥7,0381組欠品中仕様絶縁:絶縁●幅:8mm●スタッドサイズ:4mm●色:赤/黒●全長:43.2mm●コンタクト材質:真鍮●4mm径チップジャック Y型端子. 赤と黒のペア ケーブル接続は4mm径チップジャックRoHS指令(10物質対応)対応