カテゴリ
- 切削工具(189)
- 制御機器(153)
- 油圧機器・油圧ホース(74)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 農業機械(48)
- バイク部品(44)
- 空調・照明・電設資材(41)
- メカニカル部品(40)
- パソコン/周辺機器(35)
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 作業工具(22)
- 測定用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 事務用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 研磨材(12)
- 機構部品(11)
- オフィス家具(8)
- 学童・教育用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 日用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 塗料(5)
- バッテリー・電装(5)
- 家電(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 縫製用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 食品・飲料(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(120)
- 十川ゴム(60)
- 三菱電機(43)
- コガネイ(32)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- omron(オムロン)(19)
- CKD(18)
- イメージニクス(18)
- 富士電機(17)
- 大阪魂(17)
- 泰和電器(15)
- RS PRO(15)
- NACHI(不二越)(13)
- 旭精工(12)
- ノーブランド(12)
- brembo(12)
- 住友電工ハードメタル(11)
- イスカル(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- ブランドをもっと見る
「230-005」の検索結果

送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き
スイデン¥16,900税込¥18,5901個当日出荷肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。用途送風機用ダクトトラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6長さ(m)5ダクト径(Φmm)230アズワン品番64-9623-43
ジョイントコークA
ヤヨイ化学(53件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(500g)ほか当日出荷から3日以内出荷高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
FB230P-5-081J SS
TakaraTec¥499税込¥5491個5日以内出荷定番の数字バルーン。ふくらまし後約70cm用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン、SNS種類ナンバー「5」ライトピンク
樹脂着色顔料
EpoChemical¥2,498税込¥2,7481本(50g)当日出荷から9日以内出荷ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
刃道チップソー 230mm 5枚組
和コーポレーション¥9,998税込¥10,9981組4日以内出荷完全斜埋め込み型で衝撃に強い!精密4面研磨で切れ味抜群!アサリ角10度だから切れ味抜群!耐衝撃型・完全埋め込み型・4面研磨!刃数(p)36サイズ(mm)Φ230
パン コーヒー のぼり旗
イタミアート¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から4日以内出荷ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781パック(1300個)当日出荷から翌々日出荷座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」
NS(日進工具)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)
十川ゴム(9件のレビュー)¥4,831税込¥5,3141本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
ショートフェイスマスク
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷【商品特徴】。本商品は、バイクや自転車用ヘルメットの着用時にも適したショート丈のフェイスカバーであり、鼻元から口元にかけては二層構造を採用しております。吸湿速乾性に優れた素材を使用しており、紫外線対策にも最適なUPF50+を備えています。さらに素材は接触冷感素材を使用し、長時間の使用でも快適さを提供します。【商品仕様】。対象商品は春夏向けのフェイスマスクで、フリーサイズです。サイズの詳細につきましては商品画像内をご参照いただくようお願い申し上げます。また、紫外線防止指数(欧米・オセアニアで採用)はUPF50+となっております。用途【用途】。バイクや自転車の乗車時を始め、アウトドア・ランニング・ジム・登山・トレッキング・キャンプ・釣りなど、様々なシーンでご利用いただけます。
ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)
十川ゴム¥4,262税込¥4,6881本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
半田入熱収縮連結配線コネクター
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581パック(25個)当日出荷から6日以内出荷透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)500℃
ステンSP吊ステンタン付
アカギ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
バイザープレート
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781箱(5枚)当日出荷から7日以内出荷3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。 研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
バルーンセレクション 5個入
宝興産¥489税込¥5381セット(5個)5日以内出荷シーン・テーマに沿ったデザインが印刷されたゴム風船用途パーティー、イベント、セレブレーションシーン内容28cmプリント付ゴム風船 × 5個 150cmのリボン紐 × 5本グリーンマーク認定
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
エンドミル 焼結 2刃 BREF
協和精工¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
水中ポンプ用部品 ストレーナ
鶴見製作所¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
パステルローズピック
MAGIQ(東京堂)¥679税込¥7471束(3本)4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
超硬コーナーR付エンドミル
協和精工¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷刃長を刃径の1倍~最大10倍までラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
水中ポンプ用部品 ストレーナスタンド
鶴見製作所¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
花三角袋
精工¥1,198税込¥1,3181袋(100枚)5日以内出荷から7日以内出荷花用の汎用性の高い三角袋です。花がきれいに見える上部波切り加工。プラマークあり。用途切り花の展示・販売用材質OPP厚さ#30穴数0入数1袋(100枚)
『パーツ販売』18 朱紋峰 嵐月 15尺
SHIMANO(シマノ)¥51,980税込¥57,1781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』09 翼 20尺
SHIMANO(シマノ)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』09 朱紋峰 神威 18尺
SHIMANO(シマノ)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52606184-240112-02.jpg)
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃
TOWA[切削工具]¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金![超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52616578-240112-02.jpg)
超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃
TOWA[切削工具]¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から8日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52604599-240112-02.jpg)
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃
TOWA[切削工具]¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から4日以内出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
...

































![[Φ230mm用] 5m ファン用ダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50398924-170420-02.jpg)

![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52606184-240112-02.jpg)
![超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52616578-240112-02.jpg)
![超硬スクエアエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52604599-240112-02.jpg)