カテゴリ
- 自動車純正部品(22)
- バイク純正部品(14)
- 制御機器(7)
- 溶接用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 整備工具・収納(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「230-121」の検索結果

ジョイントコークA
ヤヨイ化学(52件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(500g)ほか当日出荷から7日以内出荷高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントコーク・A
ヤヨイ化学¥749税込¥8241本(500g)翌日出荷内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など主成分変性アクリル樹脂系危険物の類別非危険物
インダストリアルパック 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。形状丸材質高性能合金鋼
パン コーヒー のぼり旗
イタミアート¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から4日以内出荷ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D
RYOCO(菱高精機)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
レンガ張材 ディアナスリム
UNISON(ユニソン)¥10,980税込¥12,0781箱(33枚)4日以内出荷色が重なり合うように焼き上げた多彩な表情のディアナスリム。 過去から未来へ流れる月日を感じさせる質感が、現代のしつらえに美しいコントラストを与えます。材質レンガ
埋込ポスト オスト
UNISON(ユニソン)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷選ぶ楽しさ、デザインする喜び。 コーディネート商品のインターホンカバーや化粧パネルと組み合わせると、スタイリッシュなデザインを楽しむことができます。
hidamari 刺し子糸 単色
ルシアン¥319税込¥3511個3日以内出荷から4日以内出荷『hidamari刺し子糸』パッケージリニューアル!。No.122301 ソリッド(単色)定番カラーのほか、ポップな色やニュアンスのあるスモーキーな色など色彩の魅力が詰まったカラーバリエーション。ミニコーンとジップタイプの袋が特徴的な『hidamari刺し子糸』ですが、環境への負荷を考慮し、プラスチックや紙の使用を削減したパッケージにリニューアルいたします!糸に癖のつきにくい実用的な形状は残しつつ、hidamariらしいスタイリッシュでコンパクトなデザインです。長さ(m)30混率(%)綿入数(個)1